Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - DESFIRE Desktop Kartenleser

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - DESFIRE Desktop Kartenleser

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F4533

  • Ausführung - Lesegerät

  • Installationstechnik - Netzwerktechnik

  • Farbe - schwarz

  • Leseverfahren Datenträger - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299045337

Sonepar Artikelnummer

121393924

Hersteller Artikelnummer

F4533

Hersteller Typ

F4533

Hersteller Artikel Nr.:

F4533

Ausführung:

Lesegerät

Installationstechnik:

Netzwerktechnik

Farbe:

schwarz

Leseverfahren Datenträger:

Ja

Aufputzmontage:

Ja

Mit Gehäuse:

Ja

Geeignet für Inneneinsatz:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84716070

Gewicht:

0.230 kg

Produkteigenschaften: Verwendung als Desktop-Lesegerät zum Lesen von FERMAX MIFARE DESFIRE EV3 13,56MHz Zutrittskarten (F4531 DESFIRE EV3 Lesekarte im Scheckkartenformat, F4532 DESFIRE EV3 Lesekarte im Schlüsselanhängerformat), Dadurch ist eine einfache Verwaltung und Registrierung der Zutrittskareten über PC möglich, ohne zum Leser gehen zu müssen. Verwaltung nur über kostenlose DESFIRE SECURITY PROGRAMMER (DSP) Verwaltungssoftware möglich, Montageart: Desktop-Gerät,