FERMAX - DESFIRE Desktop Programmer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F4534
Ausführung - Lesegerät
Aufputzmontage - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 84716070
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424299045344
Sonepar Artikelnummer
121393925
Hersteller Artikelnummer
F4534
Hersteller Typ
F4534
Hersteller Artikel Nr.:
F4534
Ausführung:
Lesegerät
Aufputzmontage:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84716070
Gewicht:
0.170 kg
Produkteigenschaften: Das Gerät ermöglicht die Verschlüsselung von Zutrittskarten mit Händler- oder Installateur-Code, Verwendung als Desktop-Lesegerät zum Lesen von MIFARE DESFIRE EV3 13,56MHz Zutrittskarten, Dadurch ist eine einfache Verwaltung und Registrierung der Zutrittskareten über PC möglich, ohne zum Leser gehen zu müssen. Verwaltung nur über kostenlose DESFIRE SECURITY PROGRAMMER (DSP) Verwaltungssoftware möglich, Montageart: Desktop-Gerät,


