Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - DUOX Kamera IP Interface Anschluss von bis zu 2 IP Kameras 2MP

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - DUOX Kamera IP Interface Anschluss von bis zu 2 IP Kameras 2MP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F9454

  • Funktion - erweitern

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Breite in Teilungseinheiten - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299094540

Sonepar Artikelnummer

121249505

Hersteller Artikelnummer

F9454

Hersteller Typ

F9454

Hersteller Artikel Nr.:

F9454

Funktion:

erweitern

Installationstechnik:

Bus-System

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

4

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85176910

Produkteigenschaften: Integration von IP-Video-CCTV-Kameras in eine DUOX PLUS-Installation, Installation von bis zu zwei Kameras (nicht im Lieferumfang enthalten) pro Interface möglich, Die Kameras müssen über ein eigenes Netzgerät oder über PoE-Switch (Nicht im Lieferumfang enthalten) versorgt werden, Das Interface kann einer Haupteingang- oder Block- / Stiegentürstation zugewiesen werden, Der Türöffner der zugewiesenen Türstation kann über die Innenstelle betätigt werden, Leitungsanpassung am Interface integriert, LED-Anzeige für Funktionsmodi, Programmiertaste, Konfiguration des Interfaces durch eingebauten Webserver über WIFI, Anschluss der Kamera über RJ-45 Stecker, Spannungsversorgung des Interfaces: über Bus, Schutzart: IP20, Montageart: AP oder Verteilereinbau 5TE, Maße (H x B x T): 90 x 90 x 32 mm, Farbe: weiß, System: DUOX plus,