Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - DUOX Multikanal Regenerator für 18 - 24V

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - DUOX Multikanal Regenerator für 18 - 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FPVT03259

  • Funktion - erweitern

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Ausführung der Schnittstelle - sonstige

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120963969

Hersteller Artikelnummer

FPVT03259

Hersteller Typ

FPVT03259

Hersteller Artikel Nr.:

FPVT03259

Funktion:

erweitern

Installationstechnik:

2-Draht

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.001 kg

Ersatzteil: Multikanal - Funktion: Für die Installation mit Haupteingang und mehreren Stiegen, Ermöglicht Sprechverbindung (ein Gespräch) in jeder Stiege der Anlage, Simultane Sprechverbindung in verschiedenen Stiegen, Verstärker - Funktion: Erhöhung der Kapazitäten der Anlage bezogen auf Leitungslänge und Anzahl der Teilnehmer, Isolierung der Abschnitte (Hauptleitungen, ...) gegen Kurzschlüsse, Induktive und kapazitive Aufladung sowie Signalspiegelungen. Spannungsversorgung erfolgt ein- und ausgangsseitig jeweils über eine Netzgerät/ Filter/ Kombination. (Netzgerät F4830 oder F4840 und Filter F3255 sind in eigenen Positionen beschrieben), Abmessungen BxHxT: 86x89x26mm, System: DUOX und DUOX plus(Verkabelung: 2-Drähte)