Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - DUOX plus 1-Kanal-Regenerator 5TE

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - DUOX plus 1-Kanal-Regenerator 5TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F3268

  • Funktion - erweitern

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Breite in Teilungseinheiten - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299032689

Sonepar Artikelnummer

120742505

Hersteller Artikelnummer

F3268

Hersteller Typ

F3268

Hersteller Artikel Nr.:

F3268

Funktion:

erweitern

Installationstechnik:

Bus-System

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

4

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.001 kg

Produkteigenschaften: Multikanal - Funktion: Für die Installation mit Haupteingang und mehreren Stiegen, Ermöglicht Sprechverbindung (ein Gespräch) in jeder Stiege der Anlage, Simultane Sprechverbindung in verschiedenen Stiegen, Verstärker - Funktion: Erhöhung der Kapazitäten der Anlage bezogen auf Leitungslänge und Anzahl der Teilnehmer, Isolierung der Abschnitte (Hauptleitungen, ...) gegen Kurzschlüsse, Induktive und kapazitive Aufladung sowie Signalspiegelungen, Integrierter Linienadapter 3stufig, je nach Anlagenaufbau anpassbar, Spannungsversorgung: über Bus mit FERMAX DUOX plus NETZGERÄT F4840 und FERMAX DUOX plus FILTER F3289 oder FERMAX DUOX plus NETZGERÄT-FILTERKOMBINATION F4825, Schutzart: IP20, Montageart: AP oder Verteilereinbau 5TE, Maße (H x B x T):90 x 90 x 32 mm, Farbe: weiß, System: DUOX plus,