Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - DUOX plus 2-Kanal-Regenerator 10TE

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - DUOX plus 2-Kanal-Regenerator 10TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F3269

  • Funktion - erweitern

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Breite in Teilungseinheiten - 10

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299032696

Sonepar Artikelnummer

120742521

Hersteller Artikelnummer

F3269

Hersteller Typ

F3269

Hersteller Artikel Nr.:

F3269

Funktion:

erweitern

Installationstechnik:

Bus-System

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

10

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.001 kg

2-Kanal-Regenerator zur Isolierung, Regenerierung und Verteilung der Hauptleitungen, Regenerierung: Erhöhung der Leitungslänge des Stranges und Aufbereitung des Bussignals, Isolierung: Digitale Überwachung und Trennung in 2 voneinander unabhängige Stränge im Falle eines Kurzschlusses auf der Leitung, Signalverteilung: Dynamische Weiterleitung der Buskommunikation zum richtigen Teilnehmer, Bus-Hauptleitungseingang und -ausgang, Zwei regenerierte Bus - Ausgänge, LED Anzeige für Kurzschluss und Überlast an der jeweiligen Busleitung, LED Anzeige für Datenübertragung wie Türruf, hergestellte Sprachverbindung, Signalqualität, Dipschalter zur Auswahl des Betriebsmous, Dipschalter zur Adaption der Leitungen 3stufig je nach Anlagenaufbau anpassbar, Spannungsversorgung über FERMAX DUOX plus NETZGERÄT F4840, Für AP-Montage oder Verteilereinbau geeignet, Platzbedarf: 10TE, Farbe: weiß, Notwendiges Zubehör: FERMAX DUOX plus NETZGERÄT F4840 (Netzgerät in eigener Position beschrieben), System: DUOX plus,