Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - DUOX plus Basic Relais

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - DUOX plus Basic Relais

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F3233

  • Funktion - schalten

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Breite in Teilungseinheiten - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299032337

Sonepar Artikelnummer

120963984

Hersteller Artikelnummer

F3233

Hersteller Typ

F3233

Hersteller Artikel Nr.:

F3233

Funktion:

schalten

Installationstechnik:

Bus-System

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

5

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.001 kg

Produkteigenschaften: Einfache Integration in die Anlage, Betriebswahlschalter JP1: Haupteingang (GE), Block (Stiege) (BL), Betriebsart Haupteingang (GE) Alle Geräte können dieses Relais mit folgenden Funktionen ansteuern: Ruftaste / digitale Anwahl der Türstationen (als Rufanschaltrelais in der Wohneinheit für externe Läutwerke), Externes Türöffnungsrelais über Türöffnertaste, F1 Taste an der Innenstelle, F2 Taste an der Innenstelle, Ruf durch Portierzentrale, Betriebsart Block (Stiege) BL): Nur die Geräte in diesem Block (Stiege) können das Relais mit folgenden Funktionenansteuern: Ruftaste / digitale Anwahl der Türstationen (als Rufanschaltrelais in der Wohneinheit für externe Läutwerke), Externes Türöffnungsrelais über Türöffnertaste, F1 Taste an der Innenstelle, F2 Taste an der Innenstelle, Ruf durch Portierzentrale, Allgemeine Einstellungen: Konfiguration der Aktivierungszeit, LED Anzeigen für Schaltzustand und Einstellungen am Gerät, Konfiguration des Relais mittels Tasten und LED Anzeige am Gerät, potfreier Wechselkontakt, Spannung für Türöffner 12VDC, max. 300mA vom Bus oder über zusätzlichen Trafo, Externe Relaisansteuerung, Relais- Schaltzeit zeitgesteuert von 1- 99, Maße (B x H x T):90 x 90 x 32 mm, Farbe: weiß, System: DUOX plus,