FERMAX - DUOX plus Cityline Türstation Audio, 1 Einfachtaste, silber, Größe 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F40702
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 1
Werkstoff der Klingeltasten - Aluminium
Montageart - Unterputz
Installationstechnik - Bus-System
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424299407029
Sonepar Artikelnummer
121249471
Hersteller Artikelnummer
F40702
Hersteller Typ
F40702
Hersteller Artikel Nr.:
F40702
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Werkstoff der Klingeltasten:
Aluminium
Montageart:
Unterputz
Installationstechnik:
Bus-System
Farbe:
Aluminium
Material Front:
Aluminium
Frontplatte Höhe:
128 mm
Frontplatte Breite:
130 mm
Modulare Bauweise:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85176920


