FERMAX - DUOX plus Cityline Türstation Video, 2 (Doppel)tasten, silber, Größe 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F40008
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 2
Werkstoff der Klingeltasten - Aluminium
Montageart - Unterputz
Installationstechnik - Bus-System
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424299400082
Sonepar Artikelnummer
120742575
Hersteller Artikelnummer
F40008
Hersteller Typ
F40008
Hersteller Artikel Nr.:
F40008
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
2
Werkstoff der Klingeltasten:
Aluminium
Montageart:
Unterputz
Installationstechnik:
Bus-System
Farbe:
Aluminium
Material Front:
Aluminium
Frontplatte Höhe:
128 mm
Frontplatte Breite:
130 mm
Modulare Bauweise:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85176910
Gewicht:
0.001 kg


