Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - DUOX plus CITYLINE Türstation Video Digital & LCD Display, Größe 7

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - DUOX plus CITYLINE Türstation Video Digital & LCD Display, Größe 7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F73871

  • Montageart - Unterputz

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Farbe - Aluminium

  • Material Front - Aluminium

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299738710

Sonepar Artikelnummer

120742573

Hersteller Artikelnummer

F73871

Hersteller Typ

F73871

Hersteller Artikel Nr.:

F73871

Montageart:

Unterputz

Installationstechnik:

Bus-System

Farbe:

Aluminium

Material Front:

Aluminium

Frontplatte Höhe:

341 mm

Frontplatte Breite:

130 mm

Modulare Bauweise:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85176910

Gewicht:

0.001 kg

Produkteigenschaften: Front aus eloxiertem Aluprofil mit verchromten Abschlussleisten, Digitales 2- Draht Videosystem, Kamerawinkel: 106º H, 85º V, 2 Videotürkommunikationen gleichzeitig bei größeren Anlagen möglich (nur in Verbindung mit VEO und VEO-XS Monitore), 2 Watt Power-Lautsprecher, Türöffnerrelais potentialfrei am Lautsprecher, Kontaktbelastung max. 24VDC, 1A, Spannungsversorgung Türöffner: 12 VAC, max. 0,4 A on board, Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit stufenloser Lautstärkeregelung und Ansage: ''Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen'', Programmierschutz (Master / Slave-Funktion), Akustischer Kontrollton bei Betätigung der Ruftaste, Sprachlautstärke Wohnung- Türstation, Türstation- Wohnung stufenlos regelbar, Leistung Audio Richtung Wohnung-Straße: 2W, Leistung Audio Richtung Straße-Wohnung: 0,15W, Verdeckte Befestigungsschrauben, Digital-Display Extra: 3,5'' (8,89 cm)TFT Display, Display LED hinterleuchtet, Abrufen des gespeicherten Namensverzeichnisses, Bis zu 10 000 Benutzer speicherbar, Pfeiltasten zur Navigation im Verzeichnis, Glockentaste zum Anläuten, Datums- und Uhrzeit-Anzeige, Integrierte Handicap-Funktion: Optische, LED-beleuchtete Anzeige von Piktogrammen für ''Läuten'', ''Sprechen'', ''Tür offen'' und ''Besetzt'', Eingabetastatur Digital Extra: Direkte Eingabe und Anwahl der Wohnungsnummer, Als Zutrittskontrolle verwendbar, Tasten blau LED hinterleuchtet, Editieren der Teilnehmerinformationen über Tastatur und Display oder mittels Decoder PC-Programmiermodul USB F24661 und Software, Schutzart: IP43/Tasten IP66, Frontplatte Größe 7, Maße (B x H x T): 130 x 341 mm, Farbe: silber/chrom, Notwendiges Zubehör: FERMAX UP-DOSE F8877 (in eigener Position beschrieben), Optionales Zubehör: Programmierung des Displays über PC mittels FERMAX DECODER PC-PROGRAMMIERMODUL USB F24661 (in eigener Position beschrieben) und kostenloser Software Soft Display Plus zu finden unter: www.fermax.com in ONLINE SUPPORT/SOFTWARE, System: System: DUOX plus,