Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - DUOX plus CITYLINE Türstation Video, mit Digitaler Anwahl, Größe 5

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - DUOX plus CITYLINE Türstation Video, mit Digitaler Anwahl, Größe 5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F73631

  • Montageart - Unterputz

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Farbe - Aluminium

  • Material Front - Aluminium

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299736310

Sonepar Artikelnummer

120742578

Hersteller Artikelnummer

F73631

Hersteller Typ

F73631

Hersteller Artikel Nr.:

F73631

Montageart:

Unterputz

Installationstechnik:

Bus-System

Farbe:

Aluminium

Material Front:

Aluminium

Frontplatte Höhe:

246 mm

Frontplatte Breite:

130 mm

Modulare Bauweise:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85176910

Gewicht:

0.001 kg

Produkteigenschaften: Front aus eloxiertem Aluprofil mit verchromten Abschlussleisten, Digitales 2- Draht Videosystem, Kamerawinkel: 106º H, 85º V, 2 Videotürkommunikationen gleichzeitig bei größeren Anlagen möglich (nur in Verbindung mit VEO und VEO-XS Monitore), 2 Watt Power-Lautsprecher, Türöffnerrelais potentialfrei am Lautsprecher, Kontaktbelastung max. 24VDC, 1A, Spannungsversorgung Türöffner:12VAC, max. 0,4A on board, Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit stufenloser Lautstärkeregelung und Ansage: ''Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen'', Programmierschutz (Master / Slave-Funktion), Akustischer Kontrollton bei Betätigung der Ruftaste, Sprachlautstärke Wohnung- Türstation, Türstation- Wohnung stufenlos regelbar, Leistung Audio Richtung Wohnung-Straße: 2W, Leistung Audio Richtung Straße-Wohnung: 0,15W, Kabel zur Anspeisung der Module im Lieferumfang enthalten, Konfiguration der Türstation bei mehreren Türstationen über im Lautsprecher integriertem sprachgeführtem Konfigurationsmenü, Integrierte digitale Kamera mit verstellbaren Bereich je nach Wunsch über sprachgesteuertes Konfigurationsmenü, Verdeckte Befestigungsschrauben, Eingabetastatur für Direktanwahl eines zweistelligen (01-99) der Innenstellen zugewiesenen Wohnungsrufnummer, Maximal 99 Wohnungen anwählbar, 4-stellige Zahlenkombinationen zur Türöffnung als Zutrittskontrolle, Türöffnerzeit Türöffnertaste Innenstelle von 1 bis 99 Sekunden einstellbar, Türöffnerzeit externe Türöffnertaste Torlautsprecher von 1 bis 99 Sekunden einstellbar, Schutzart: IP43/Tasten IP66, Frontplatte Größe 5, Maße (B x H): 130 x 246 mm, Farbe: silber/chrom, Notwendiges Zubehör: FERMAX UP-DOSE F8855 (in eigener Position beschrieben), System: DUOX plus,