Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - DUOX plus Decoder- Isolator 10 Ausgänge, 10TE

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - DUOX plus Decoder- Isolator 10 Ausgänge, 10TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F9419

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Stromart - DC

  • Breite in Teilungseinheiten - 10

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8424299094199

Sonepar Artikelnummer

120931068

Hersteller Artikelnummer

F9419

Hersteller Typ

F9419

Hersteller Artikel Nr.:

F9419

Installationstechnik:

2-Draht

Montageart:

DIN-Schiene

Stromart:

DC

Breite in Teilungseinheiten:

10

Anzahl der anschließbaren Teilnehmer:

10

Programmiersperre:

Ja

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.001 kg

Produkteigenschaften: 10 Ausgänge für den Anschluss von Innenstellen, Pro Ausgang können maximal 3 Innenstellen (Monitor(e) und / oder Telefon(e)) installiert werden , Isolierung der einzelnen Ausgänge voneinander, Verwendbar bei großen Leitungslängen zu den Innenstellen, Programmierung der Innenstellen über Decoder - Zutritt zur Wohnung nicht mehr nötig, Sperren und Entsperren des Installationsmenüs der Monitore, Montageart: AP oder Verteilereinbau 10TE, Maße (B x H x T): 175 x 90 x 37 mm, Farbe: weiß, System: DUOX plus,