FERMAX - DUOX plus Decoder- Isolator 4 Ausgänge, 5TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F9425
Herkunftsland - ES
Zolltarifnummer - 85177900
Gewicht - 0.051 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8424299094250
Sonepar Artikelnummer
121064350
Hersteller Artikelnummer
F9425
Hersteller Typ
F9425
Hersteller Artikel Nr.:
F9425
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.051 kg
Produkteigenschaften: 4 Ausgänge für den Anschluss von Innenstellen, Pro Ausgang können maximal 3 Innenstellen (Monitor(e) und / oder Telefon(e)) installiert werden, Isolierung der einzelnen Ausgänge voneinander, Verwendbar bei großen Leitungslängen zu den Innenstellen, Programmierung der Innenstellen über Decoder - Zutritt zur Wohnung nicht mehr nötig, Sperren und Entsperren des Installationsmenüs der Monitore, Montageart: AP oder Verteilereinbau 5TE, Maße (H x B x T):90 x 90 x 32 mm, Farbe: weiß, System: DUOX plus,