Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - DUOX plus iLOFT 1TN Audio Set CITYLINE Türstation UP, silber/chrom

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - DUOX plus iLOFT 1TN Audio Set CITYLINE Türstation UP, silber/chrom

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F50772

  • Anzahl der Innenstationen - 1

  • Anzahl der Außenstationen - 1

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Farbe der Innenstation - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8424299507729

Sonepar Artikelnummer

121015450

Hersteller Artikelnummer

F50772

Hersteller Typ

F50772

Hersteller Artikel Nr.:

F50772

Anzahl der Innenstationen:

1

Anzahl der Außenstationen:

1

Installationstechnik:

Bus-System

Farbe der Innenstation:

weiß

Farbe der Außenstation:

Silber

Mit Video:

Nein

Montageart Innenstation:

Aufputz

Montageart Außenstation:

Unterputz

Werkstoff der Außenstation:

Aluminium

Freisprechen:

Ja

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85176920

Gewicht:

2.048 kg

Einfamilienhaus-Set bestehend aus: 1 Stk. FERMAX DUOX plus CITYLINE TÜRSTATION AUDIO - Produkteigenschaften: Front aus eloxiertem Aluprofil mit verchromten Abschlussleisten, Digitales 2- Draht Audiosystem, 2 Watt Power-Lautsprecher, Türöffner Relais potentialfrei am Lautsprecher, Kontaktbelastung max. 24VDC, 1A, Spannungsversorgung Türöffner: 12VAC, max. 0,4A on board, Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit stufenloser Lautstärkeregelung und Ansage: ''Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen'', Programmierschutz (Master / Slave-Funktion), Akustischer Kontrollton bei Betätigung der Ruftaste, Sprachlautstärke Wohnung- Türstation, Türstation- Wohnung stufenlos regelbar, Leistung Audio Richtung Wohnung-Straße: 2W, Leistung Audio Richtung Straße-Wohnung: 0,15W, Konfiguration der Türstation bei mehreren Türstationen über im Lautsprecher integriertem sprachgeführtem Konfigurationsmenü, Namensschild LED beleuchtet und von vorne austauschbar, Verdeckte Befestigungsschrauben, Verchromte Einfachtaste, Schutzart: IP43/Tasten IP66, Frontplatte Größe: 1, Maße (B x H): 130 x 128 mm, Farbe: Alu-Chrom, 1 Stk. UP-Dose Größe 1, Maße (B x H x T): 115 x 114 x 45 mm, 1 Stk. NETZGERÄT-FILTERKOMBINATION DUOX plus F4826 - Produkteigenschaften: Kombination zur Speisung und fehlerfreien Daten- und Signalübertragung in DUOX plus Audio- und Videosprechanlagen-Sets oder Kleinstanlagen, Input: 240 V / 1,6 A, Output: 24 V DC, 1,5 A, LED Anzeige für Betrieb und Kurzschluss, Keine PREV-Bus Funktion, Für AP-Montage oder Verteilereinbau geeignet, Platzbedarf: 6TE, Farbe: weiß, 1 Stk. FERMAX NETZGERÄT F4802 für die Spannungsversorgung bauseitig bestehender Türöffner, 240 V / 12 V AC, 1A, Platzbedarf: 4TE, Farbe: weiß, 1 Stk. DUOX plus - iLOFT AP FREISPRECH-HAUSTELEFON F3450 - Produkteigenschaften: Eingebaute Mithörsperre, Freisprechen, hörerlos, Polierte ABS Kunststoffoberfläche, Menütaste mit Gespräch annehmen/abbrechen, Türöffnertaste, 1 zusätzliche Funktionstaste (für zweiten Türöffner, Licht, etc.) über Zusatzrelais F3267 (in eigener Position beschrieben), Stufenlose Ruftonregulierung inkl. Rufabschaltung über Drehrad, Sprachlautstärke während Gesprächs von Tür zu Innenstelle am Gerät stufenlos einstellbar, Arztschaltung, Anzeigen über Status-LED (wie Ruftonabschaltung, Arztschaltung, Rufsignalisierung), 5 verschiedene, elektronische Ruftöne, Ruftonunterscheidung von Tür- und Etagenruf, Integrierter Leitungsadapter 3stufig, je nach Anlagenaufbau anpassbar, Zeit für Rufannahme: 30 Sekunden, Max. Gesprächsdauer: 90 Sekunden, Aufschraubbar auf jede handelsübliche UP-Dose Ø 68 mm, Liftsteuerung über Modul F9443 (in eigener Position beschrieben), Maße (B x H x T): 90 x 146 x 20 mm, Farbe: weiß, System: DUOX plus,