Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - DUOX plus iLOFT 1TN AudioSetMARINE Türstation UP, Edelstahl

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - DUOX plus iLOFT 1TN AudioSetMARINE Türstation UP, Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F50762

  • Anzahl der Innenstationen - 1

  • Anzahl der Außenstationen - 1

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Farbe der Innenstation - Edelstahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299507620

Sonepar Artikelnummer

121393926

Hersteller Artikelnummer

F50762

Hersteller Typ

F50762

Hersteller Artikel Nr.:

F50762

Anzahl der Innenstationen:

1

Anzahl der Außenstationen:

1

Installationstechnik:

2-Draht

Farbe der Innenstation:

Edelstahl

Farbe der Außenstation:

Edelstahl

Mit Video:

Nein

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

1

Montageart Innenstation:

Unterputz

Montageart Außenstation:

Unterputz

Werkstoff der Außenstation:

rostfreier Stahl

Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:

3

Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:

2

Abhörsicher:

Ja

Verbindung mit Smartphone möglich:

Nein

Internkommunikation:

Nein

Freisprechen:

Ja

Hörgerätekompatibel:

Nein

Geeignet für Behinderte:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85176910

Gewicht:

2.930 kg

Einfamilienhaus – Set bestehend aus: 1 Stk. FERMAX DUOX plus MARINE TÜRSTATION AUDIO - Produkteigenschaften: Digitales 2- Draht Audiosystem, 2 Watt Power-Lautsprecher, Türöffnerrelais potentialfrei am Lautsprecher, Kontaktbelastung max. 24VDC, 1A, Spannungsversorgung Türöffner: 12VAC, max. 0,4A on board, Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit stufenloser Lautstärkeregelung und Ansage: ''Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen'', Programmierschutz (Master / Slave-Funktion), Akustischer Kontrollton bei Betätigung der Ruftaste, Sprachlautstärke Wohnung- Türstation, Türstation- Wohnung stufenlos regelbar, Leistung Audio Richtung Wohnung-Straße: 2W, Leistung Audio Richtung Straße-Wohnung: 0,15W, Kabel zur Anspeisung der Module im Lieferumfang enthalten, Konfiguration der Türstation bei mehreren Türstationen über im Lautsprecher integriertem sprachgeführtem Konfigurationsmenü, Temperaturbereich: -25 bis 55°C, Montagezubehör und Verbindungskabel im Lieferumfang enthalten, Einfachtaste vorverdrahtet aus Edelstahl, Namensschild von hinten austauschbar, Namensschildbeleuchtung über Soffitten, Befestigung der Frontplatte über Sicherheitstorxschrauben, Schutzart: IP54, Schlagfestigkeit: IK09, Frontplatte Größe ST1, Maße: (B x H x T): 150 x 180 x 2,5 mm, Farbe / Material: Edelstahl, 1 Stk. FERMAX UP-DOSE Größe ST1, Maße: (B x H x T): 130 x 160 x 55 mm, 1 Stk. FERMAX DUOX plus NETZGERÄT-FILTERKOMBINATION F4826 -Produkteigenschaften: Kombination zur Speisung und fehlerfreien Daten- und Signalübertragung in DUOX plus Audio- und Videosprechanlagen-Sets oder Kleinstanlagen, Input: 240 V / 1,6 A, Output: 24 V DC, 1,5 A, LED Anzeige für Betrieb und Kurzschluss, Keine PREV-Bus Funktion, Für AP-Montage oder Verteilereinbau geeignet, Platzbedarf: 6TE, Farbe: weiß, 1 Stk. FERMAX NETZGERÄT F4802 für die Spannungsversorgung bauseitig bestehender Türöffner, 240 V / 12 V AC, 1A, Platzbedarf: 4TE, Farbe: weiß, 1 Stk. FERMAX DUOX plus iLoft-Freisprechstelle weiss, 5 Klingeltöne, voll Duplex, Produkteigenschaften: Eingebaute Mithörsperre, Freisprechen, hörerlos, Polierte ABS Kunststoffoberfläche, Menütaste mit Gespräch annehmen/abbrechen, Türöffnertaste, Eigenstartfunktion, 1 zusätzliche Funktionstaste (für zweiten Türöffner, Licht, etc.) über Zusatzrelais F3267(in eigener Position beschrieben), Stufenlose Ruftonregulierung inkl. Rufabschaltung über Drehrad, Sprachlautstärke während Gesprächs von Tür zu Innenstelle am Gerät stufenlos einstellbar, Arztschaltung, Anzeigen über Status-LED (wie Ruftonabschaltung, Arztschaltung, Rufsignalisierung), 5 verschiedene, elektronische Ruftöne, Ruftonunterscheidung von Tür- und Etagenruf, Integrierter Linienadapter 3-stufig, je nach Anlagenaufbau anpassbar, Zeit für Rufannahme: 30 Sekunden, Max. Gesprächsdauer: 90 Sekunden, Aufschraubbar auf jede handelsübliche UP-Dose Ø 68 mm, Liftsteuerung über Modul F9443 (in eigener Position beschrieben), Maße (B x H x T): 90 x 146 x 20 mm, Farbe: weiß, System: System: DUOX plus,