Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - DUOX plus iLoft-Freisprechstelle weiss, 5 Klingeltöne, voll Duplex,

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - DUOX plus iLoft-Freisprechstelle weiss, 5 Klingeltöne, voll Duplex,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F3450

  • Mit Video - Nein

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8424299034508

Sonepar Artikelnummer

120742580

Hersteller Artikelnummer

F3450

Hersteller Typ

F3450

Hersteller Artikel Nr.:

F3450

Mit Video:

Nein

Installationstechnik:

Bus-System

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Abhörsicher:

Ja

Bedienung Türöffner:

Ja

Schaltfunktionen:

Ja

Freisprechen:

Ja

Funktions-Lampen:

Ja

Verbindung mit Smartphone möglich:

Nein

Hörgerätekompatibel:

Nein

Mit Türöffnerautomatik:

Ja

Rufabschaltung:

Ja

Internkommunikation:

Nein

Rufunterscheidung:

Ja

Zusatzgerät anreihbar:

Nein

Lautstärkeregelung:

Ja

Mit Touchscreen:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85176920

Gewicht:

0.001 kg

Produkteigenschaften: Eingebaute Mithörsperre, Freisprechen, hörerlos, Polierte ABS Kunststoffoberfläche, Menütaste mit Gespräch annehmen/abbrechen, Türöffnertaste, Eigenstartfunktion, 1 zusätzliche Funktionstaste (für zweiten Türöffner, Licht, etc.) über Zusatzrelais F3267(in eigener Position beschrieben), Stufenlose Ruftonregulierung inkl. Rufabschaltung über Drehrad, Sprachlautstärke während Gesprächs von Tür zu Innenstelle am Gerät stufenlos einstellbar, Arztschaltung, Anzeigen über Status-LED (wie Ruftonabschaltung, Arztschaltung, Rufsignalisierung), 5 verschiedene, elektronische Ruftöne, Ruftonunterscheidung von Tür- und Etagenruf, Integrierter Linienadapter 3-stufig, je nach Anlagenaufbau anpassbar, Zeit für Rufannahme: 30 Sekunden, Max. Gesprächsdauer: 90 Sekunden, Aufschraubbar auf jede handelsübliche UP-Dose Ø 68 mm, Liftsteuerung über Modul F9443 (in eigener Position beschrieben), Maße (B x H x T): 90 x 146 x 20 mm, Farbe: weiß, System: System: DUOX plus,