FERMAX - DUOX plus Lautsprecher Video für Klingeltasten, Sondertürstationenen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F5559
Ausführung - Videomodul
Installationstechnik - Bus-System
Bildsystem - PAL
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424299055596
Sonepar Artikelnummer
120742583
Hersteller Artikelnummer
F5559
Hersteller Typ
F5559
Hersteller Artikel Nr.:
F5559
Ausführung:
Videomodul
Installationstechnik:
Bus-System
Bildsystem:
PAL
Farbe:
schwarz
Öffnungswinkel Kamera:
106 °
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
Nein
Manuell einstellbare Kamera:
Ja
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.001 kg


