Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - DUOX plus Liftsteuerung

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - DUOX plus Liftsteuerung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F9443

  • Funktion - schalten

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Breite in Teilungseinheiten - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299094434

Sonepar Artikelnummer

120742508

Hersteller Artikelnummer

F9443

Hersteller Typ

F9443

Hersteller Artikel Nr.:

F9443

Funktion:

schalten

Installationstechnik:

Bus-System

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

4

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.001 kg

Produkteigenschaften: Besucher kann nur die Etage betreten, von der aus der Lift an der Innenstelle freigegeben wurde, Duox Datenbus Ein- und Ausgang, Ausgang MDS Türstationsbus, Ausgang MDS Decoder-Bus, Eingang Spannungsversorgung 12 VDC, LED Anzeigen für: Spannungs- und Programmieranzeige, Datenübertragung am Bus, Integrierter Leitungsadapter, Konfigurationstaste, 12 VDC Ausgang für MDS-Mini Zentrale F2405 in eigener Position beschrieben), Maße: (B x H x T): 86 x 89 x 26 mm, 5TE, Farbe: weiß, Notwendiges Zubehör: MDS-Mini Zentrale F2405, REG, 10TE (in eigener Position beschrieben), MDS-Relaisdecoder, 8 Ausgänge F2430 REG, 10TE (in eigener Position beschrieben), Kostenlose Software WINCOM+ für die Konfiguration der MDS-Geräte zu finden unter: www.fermax.com in ONLINE SUPPORT/SOFTWARE, System: System: DUOX plus,