Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - DUOX PLUS Loft Telefon weiß Ruftonlautstärke regelbar, 2Zusatztasten

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - DUOX PLUS Loft Telefon weiß Ruftonlautstärke regelbar, 2Zusatztasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FPVT03452

  • Mit Video - Nein

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299034522

Sonepar Artikelnummer

120742585

Hersteller Artikelnummer

FPVT03452

Hersteller Typ

FPVT03452

Hersteller Artikel Nr.:

FPVT03452

Mit Video:

Nein

Installationstechnik:

Bus-System

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Abhörsicher:

Ja

Bedienung Türöffner:

Ja

Schaltfunktionen:

Ja

Freisprechen:

Nein

Funktions-Lampen:

Ja

Verbindung mit Smartphone möglich:

Nein

Hörgerätekompatibel:

Nein

Mit Türöffnerautomatik:

Ja

Rufabschaltung:

Ja

Internkommunikation:

Nein

Rufunterscheidung:

Ja

Zusatzgerät anreihbar:

Nein

Lautstärkeregelung:

Ja

Mit Touchscreen:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85176920

Gewicht:

0.001 kg

Produkteigenschaften: Haustelefon aus schlagfestem ABS – Kunststoff, Steckbare Hörerschnur, Automatische Mithörsperre, Eingebauter Magnet für optimalen des Hörers, Antilarson Filter zum Schutz gegen Rückkoppelung, Zeit für Rufannahme: 30 Sekunden, Max. Gesprächsdauer: 90 Sekunden, Eingebauter Tür- und Etagenruf zur Rufunterscheidung, 3 elektronische Ruftöne, Türöffnertaste, Dreistufige Lautstärkenregelung inkl. Rufabschaltung, 2 zusätzliche Funktionstasten (für zweiten Türöffner, Licht, etc.) über Zusatzrelais F3267 (in eigener Position beschrieben), Anschluss für Zusatzsignalgeber F2040 (in eigener Position beschrieben), Liftsteuerung über Modul F9443 (in eigener Position beschrieben), Aufschraubbar auf jede handelsübliche UP-Dose Ø 68mm, Maße (B x H x T): 85 x 220 x 40 mm, Farbe: weiß,