Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - DUOX plus MARINE 3.5 Display alpha. Namensuche,

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - DUOX plus MARINE 3.5 Display alpha. Namensuche,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FPVT09284

  • Ausführung - Rufdisplay

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Geeignet für Außeneinsatz - Ja

  • Herkunftsland - ES

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299092843

Sonepar Artikelnummer

121249448

Hersteller Artikelnummer

FPVT09284

Hersteller Typ

FPVT09284

Hersteller Artikel Nr.:

FPVT09284

Ausführung:

Rufdisplay

Installationstechnik:

Bus-System

Geeignet für Außeneinsatz:

Ja

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85176910

Ersatzteil: Produkteigenschaften: Funktionsmodul zum Einbau in Fermax Marine Türstation, Kompatibel ab Audiolautsprecher V 30.10 und Videolautsprecher V 40.10., 3,5'' (8,89 cm) TFT Display, Display LED hinterleuchtet, Bis zu 10 000 Teilnehmer im Namensverzeichnis speicherbar, Pfeiltasten zur Navigation im Verzeichnis, Der Anruf bei Wohnungen kann auf zwei Arten erfolgen: - durch Eingabe der entsprechenden Wohnungsnummer und durch Drücken der ''Glockentaste'' oder - durch Suche im elektronischen Verzeichnis (Navigationstasten) und Drücken der ''Glockentaste'', Datums- und Uhrzeit-Anzeige, Integrierte Handicap-Funktion: Optische, LED-beleuchtete Anzeige von Piktogrammen für ''Läuten'', ''Sprechen'', ''Tür offen'' und ''Besetzt'', Editieren der Teilnehmerinformationen über Tastatur und Display oder mittels Decoder PC-Programmiermodul USB und Software, nur im Duox plus System mit 24VDC verwendbar, Farbe: schwarz,