Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - DUOX PLUS MARINE Türstation Video Digital & LCD Display, ST3

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - DUOX PLUS MARINE Türstation Video Digital & LCD Display, ST3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F55261

  • Montageart - Unterputz

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Farbe - Silber

  • Material Front - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299552613

Sonepar Artikelnummer

120742564

Hersteller Artikelnummer

F55261

Hersteller Typ

F55261

Hersteller Artikel Nr.:

F55261

Montageart:

Unterputz

Installationstechnik:

Bus-System

Farbe:

Silber

Material Front:

rostfreier Stahl

Frontplatte Höhe:

360 mm

Frontplatte Breite:

150 mm

Modulare Bauweise:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85176910

Gewicht:

0.001 kg

Produkteigenschaften: Digitales 2- Draht Videosystem, Kamerawinkel: 100º H, 80º V, 2 Videotürkommunikationen gleichzeitig bei größeren Anlagen möglich (nur in Verbindung mit VEO und VEO-XS Monitore), 2 Watt Power-Lautsprecher, Türöffnerrelais potentialfrei am Lautsprecher, Kontaktbelastung max. 24VDC, 1A, Spannungsversorgung Türöffner: 12 VAC, max. 0,4 A on board, Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit stufenloser Lautstärkeregelung und Ansage: ''Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen'', Programmierschutz (Master / Slave-Funktion), Akustischer Kontrollton bei Betätigung der Ruftaste, Sprachlautstärke Wohnung- Türstation, Türstation- Wohnung stufenlos regelbar, Leistung Audio Richtung Wohnung-Straße: 2W, Leistung Audio Richtung Straße-Wohnung: 0,15W, Verdeckte Befestigungsschrauben, Digital-Display Extra: 3,5'' (8,89 cm)TFT Display, Display LED hinterleuchtet, Abrufen des gespeicherten Namensverzeichnisses, Bis zu 10 000 Benutzer speicherbar, Pfeiltasten zur Navigation im Verzeichnis, Glockentaste zum Anläuten, Datums- und Uhrzeit-Anzeige, Integrierte Handicap-Funktion: Optische, LED-beleuchtete Anzeige von Piktogrammen für ''Läuten'', ''Sprechen'', ''Tür offen'' und ''Besetzt'', Eingabetastatur Digital Extra: Direkte Eingabe und Anwahl der Wohnungsnummer, Als Zutrittskontrolle verwendbar, Tasten blau LED hinterleuchtet, Editieren der Teilnehmerinformationen über Tastatur und Display oder mittels Decoder PC-Programmiermodul USB F24661 und Software, Temperaturbereich: -25 bis 55°C, Schutzklasse: IP54 / IK09, Frontplatte Größe ST3, Maße (B x H x T): 150 x 360 x 2,5 mm, Farbe: Edelstahl, Notwendiges Zubehör: FERMAX UP-DOSE F4643 Größe ST3 (in eigener Position beschrieben), Optionales Zubehör: FERMAX NAMENSVERZEICHNIS MARINE F5471 (in eigener Position beschrieben), FERMAX UP-DOSE F4643 Größe ST3 (in eigener Position beschrieben), FERMAX KOMBISTUTZEN / DISTANZHALTER F2289 (in eigener Position beschrieben), System: DUOX plus,