Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - DUOX plus Netzgerät Ausgang 24VDC/2A, 6TE

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - DUOX plus Netzgerät Ausgang 24VDC/2A, 6TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F4840

  • Anwendung - sonstige

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Stromart - DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299048406

Sonepar Artikelnummer

120306059

Hersteller Artikelnummer

F4840

Hersteller Typ

F4840

Hersteller Artikel Nr.:

F4840

Anwendung:

sonstige

Installationstechnik:

Bus-System

Montageart:

DIN-Schiene

Stromart:

DC

Breite in Teilungseinheiten:

6

Serviceanzeigen:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.001 kg

Produkteigenschaften: Netzgerät zur Speisung von DUOX plus Audio- und Videosprechanlagen, LED Anzeige für Betrieb, Überlast und Kurzschluss, Input: 240 V / 1,6 A, Output: 24 VDC / 2 A, Für AP-Montage oder Verteilereinbau geeignet, Platzbedarf: 6TE, Farbe: weiß, System: DUOX plus,