Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - DUOX plus Relais Extra

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - DUOX plus Relais Extra

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F3267

  • Funktion - erweitern

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Breite in Teilungseinheiten - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8424299032672

Sonepar Artikelnummer

120742496

Hersteller Artikelnummer

F3267

Hersteller Typ

F3267

Hersteller Artikel Nr.:

F3267

Funktion:

erweitern

Installationstechnik:

Bus-System

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

4

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.001 kg

Produkteigenschaften: Ein Gerät pro Schaltbefehl oder Schaltbefehl pro Bereich nötig, Busein- und Busausgang, Potfreier Wechselschaltkontakt, Kontaktbelastung: Max. 30 VDC / 230 VAC, 3 A, 2 Tasten für die Konfiguration des Relais, Konfiguration über DUOX plus SERVICEGERÄT F3254 möglich, LED Anzeigen für Konfiguration und Funktionsanzeige, Ansteuerung des Relais über potfreien Taster, Reset der Schaltfunktion über potfreien Taster, Relaisschaltzeit: 1 - 120 Sekunden / Minuten, Spannungsausgang am Relais: 12 VDC, Max. 0,3 A, 2 Betriebsmodi: RX und TX: RX Modus: Relais schaltet bei folgenden eingehenden Befehle: Türöffnerbefehl von Innenstelle, Rufanschaltrelais, Eigenstartfunktion, F1 Befehl, F2 Befehl, Befehl von Portierzentrale, Arztschaltung (Doormatic), TX Modus: Relais schaltet nicht, sondern sendet folgende Befehle: Türöffnerbefehl nach eingehendem Türruf, Türöffnerbefehl für bestimmte Türstation, F1 Befehl, F2 Befehl, Arztschaltung (Doormatic), Spannungsversorgung: über Bus, Schutzart: IP20, Montageart: AP oder Verteilereinbau 5TE, Maße (H x B x T):90 x 90 x 32 mm, Farbe: weiß, System: DUOX plus,