FERMAX - DUOX plus SKYLINE 3.5DisplayModul alpha. Namensuche, ohne Tastatur F7457

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F7470
Ausführung - Rufdisplay
Unterputzmontage - Ja
Art der Eingangsspannung - DC
Betriebsspannung - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424299074702
Sonepar Artikelnummer
121249483
Hersteller Artikelnummer
F7470
Hersteller Typ
F7470
Hersteller Artikel Nr.:
F7470
Ausführung:
Rufdisplay
Unterputzmontage:
Ja
Art der Eingangsspannung:
DC
Betriebsspannung:
24 V
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85176910
Produkteigenschaften: Funktionsmodul zum Einsetzen in Skyline Modul-Rahmen, 3,5'' (8,89 cm) TFT Display, Display LED hinterleuchtet, Bis zu 10 000 Teilnehmer im Namensverzeichnis speicherbar, Pfeiltasten zur Navigation im Verzeichnis, Der Anruf bei Wohnungen kann auf zwei Arten erfolgen: - durch Eingabe der entsprechenden Wohnungsnummer und durch Drücken der ''Glockentaste'' oder - durch Suche im elektronischen Verzeichnis (Navigationstasten) und Drücken der ''Glockentaste'', Datums- und Uhrzeit-Anzeige, Integrierte Handicap-Funktion: Optische, LED-beleuchtete Anzeige von Piktogrammen für ''Läuten'', ''Sprechen'', ''Tür offen'' und ''Besetzt'', Editieren der Teilnehmerinformationen über Tastatur und Display oder mittels Decoder PC-Programmiermodul USB und Software, Nur im Duox plus System mit 24VDC verwendbar, Größe: W, Farbe: silber/chrom,


