FERMAX - DUOX plus SKYLINE Audio Modul Audio DUOX, silber/chrome, Gr.W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F73902
Ausführung - Audiomodul
Installationstechnik - Bus-System
Farbe - Silber
Herkunftsland - ES
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424299739021
Sonepar Artikelnummer
121064353
Hersteller Artikelnummer
F73902
Hersteller Typ
F73902
Hersteller Artikel Nr.:
F73902
Ausführung:
Audiomodul
Installationstechnik:
Bus-System
Farbe:
Silber
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85176920
Gewicht:
0.341 kg
Produkteigenschaften: Funktionsmodul zum Einsetzen in SKYLINE Modul-Rahmen, Digitales 2- Draht Audiosystem, 2 Watt Power-Lautsprecher, Türöffnerrelais potentialfrei am Lautsprecher, Kontaktbelastung max. 24VDC, 1A, Spannungsversorgung Türöffner: 12VAC, max. 0,4A on board, Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit stufenloser Lautstärkeregelung und Ansage: ''Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen'', Programmierschutz (Master / Slave-Funktion), Akustischer Kontrollton bei Betätigung der Ruftaste, Sprachlautstärke Wohnung- Türstation, Türstation- Wohnung stufenlos regelbar, Leistung Audio Richtung Wohnung-Straße: 2W, Leistung Audio Richtung Straße-Wohnung: 0,15W, Kabel zur Anspeisung der Module im Lieferumfang enthalten, Konfiguration der Türstation bei mehreren Türstationen über im Lautsprecher integriertem sprachgeführtem Konfigurationsmenü oder Direct-Tastatur F7493 oder Digital-Tastatur F7457 mit Displaymodul F7450 (Module in eigener Position beschrieben), Temperaturbereich: -25 bis 55°C, Schutzklasse: IP43, Beliebig mit anderen SKYLINE Funktionsmodulen kombinierbar, Größe W (B x H): 105,2 x 95 mm, Farbe: silber/chrom, System: DUOX plus,


