Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - DUOX plus VEO 1TN Audio Set CITYLINE Türstation UP, silber/chrom

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - DUOX plus VEO 1TN Audio Set CITYLINE Türstation UP, silber/chrom

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F49202

  • Anzahl der Innenstationen - 1

  • Anzahl der Außenstationen - 1

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Farbe der Innenstation - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299492025

Sonepar Artikelnummer

121015448

Hersteller Artikelnummer

F49202

Hersteller Typ

F49202

Hersteller Artikel Nr.:

F49202

Anzahl der Innenstationen:

1

Anzahl der Außenstationen:

1

Installationstechnik:

Bus-System

Farbe der Innenstation:

weiß

Farbe der Außenstation:

Silber

Montageart Innenstation:

Aufputz

Montageart Außenstation:

Unterputz

Werkstoff der Außenstation:

Aluminium

Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:

3

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85176920

Gewicht:

2.223 kg

Einfamilienhaus-Set bestehend aus: 1 Stk. FERMAX DUOX plus CITYLINE TÜRSTATION AUDIO - Produkteigenschaften: Front aus eloxiertem Aluprofil mit verchromten Abschlussleisten, Digitales 2- Draht Audiosystem, 2 Watt Power-Lautsprecher, Türöffner Relais potentialfrei am Lautsprecher, Kontaktbelastung max. 24VDC, 1A, Spannungsversorgung Türöffner: 12VAC, max. 0,4A on board, Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit stufenloser Lautstärkeregelung und Ansage: ''Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen'', Programmierschutz (Master / Slave-Funktion), Akustischer Kontrollton bei Betätigung der Ruftaste, Sprachlautstärke Wohnung- Türstation, Türstation- Wohnung stufenlos regelbar, Leistung Audio Richtung Wohnung-Straße: 2W, Leistung Audio Richtung Straße-Wohnung: 0,15W, Konfiguration der Türstation bei mehreren Türstationen über im Lautsprecher integriertem sprachgeführtem Konfigurationsmenü, Namensschild LED beleuchtet und von vorne austauschbar, Verdeckte Befestigungsschrauben, Verchromte Einfachtaste, Schutzart: IP43/Tasten IP66, Frontplatte Größe: 1, Maße (B x H): 130 x 128 mm, Farbe: silber/chrom, 1 Stk. FERMAX UP-DOSE Größe 1, Maße (B x H x T): 115 x 114 x 45 mm, 1 Stk. FERMAX DUOX plus NETZGERÄT-FILTERKOMBINATION F4826 - Produkteigenschaften: Kombination zur Speisung und fehlerfreien Daten- und Signalübertragung in DUOX plus Audio- und Videosprechanlagen-Sets oder Kleinstanlagen, Input: 240 V / 1,6 A, Output: 24 V DC, 1,5 A, LED Anzeige für Betrieb und Kurzschluss, Keine PREV-Bus Funktion, Für AP-Montage oder Verteilereinbau geeignet, Platzbedarf: 6TE, Farbe: weiß, 1 Stk. FERMAX NETZGERÄT F4802 für die Spannungsversorgung bauseitig bestehender Türöffner, 240 V / 12 V AC, 1A, Platzbedarf: 4TE, Farbe: weiß, 1 Stk FERMAX DUOX plus - VEO HAUSTELEFON F3444 aus schlagfestem ABS – Kunststoff, Steckbare Hörerschnur, Mithörsperre, Eingebauter Magnet für optimalen Halt des Hörers, Antilarson Filter zum Schutz gegen Rückkoppelung, Zeit für Rufannahme: 30 Sekunden, Max. Gesprächsdauer: 90 Sekunden, Ruftonauswahl: 5 elektronische Ruftöne (moduliert und linear), Rufunterscheidung von Tür- und Etagenruf, Türöffnertaste, Dreistufige Lautstärkenregelung inkl. Rufabschaltung, LED Anzeige für Rufabschaltung, Aufschraubbar auf jede handelsübliche UP-Dose Ø 68mm, Integrierter Leitungsadapter 3stufig, je nach Anlagenaufbau anpassbar, Maße (B x H x T): 82 x 214 x 43 mm, Farbe: weiß, System: DUOX plus,