Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - DUOX plus VEO Telefon weiß

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - DUOX plus VEO Telefon weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F3444

  • Mit Video - Nein

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8424299034447

Sonepar Artikelnummer

120742511

Hersteller Artikelnummer

F3444

Hersteller Typ

F3444

Hersteller Artikel Nr.:

F3444

Mit Video:

Nein

Installationstechnik:

Bus-System

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Abhörsicher:

Ja

Bedienung Türöffner:

Ja

Schaltfunktionen:

Ja

Freisprechen:

Nein

Funktions-Lampen:

Ja

Verbindung mit Smartphone möglich:

Nein

Hörgerätekompatibel:

Nein

Mit Türöffnerautomatik:

Nein

Rufabschaltung:

Ja

Internkommunikation:

Nein

Rufunterscheidung:

Ja

Zusatzgerät anreihbar:

Nein

Lautstärkeregelung:

Ja

Mit Touchscreen:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176920

Gewicht:

0.001 kg

Produkteigenschaften: Haustelefon aus schlagfestem ABS – Kunststoff, Steckbare Hörerschnur, Mithörsperre, Eingebauter Magnet für optimalen Halt des Hörers, Antilarson Filter zum Schutz gegen Rückkoppelung, Zeit für Rufannahme: 30 Sekunden, Max. Gesprächsdauer: 90 Sekunden, Ruftonauswahl: 5 elektronische Ruftöne (moduliert und linear), Rufunterscheidung von Tür- und Etagenruf, Türöffnertaste, Dreistufige Lautstärkenregelung inkl. Rufabschaltung, LED Anzeige für Rufabschaltung, Aufschraubbar auf jede handelsübliche UP-Dose Ø 68mm, Integrierter Linienadapter 3-stufig, je nach Anlagenaufbau anpassbar, Maße (BxHxT): 82 x 214 x 43 mm, Farbe: weiß, System: DUOX plus,