Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - DUOX plus VEO WLAN 1TN Video Set CITYLINE Türstation CODE UP,silber/chrom

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - DUOX plus VEO WLAN 1TN Video Set CITYLINE Türstation CODE UP,silber/chrom

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F49071

  • Anzahl der Innenstationen - 1

  • Anzahl der Außenstationen - 1

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Farbe der Innenstation - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299490717

Sonepar Artikelnummer

120742587

Hersteller Artikelnummer

F49071

Hersteller Typ

F49071

Hersteller Artikel Nr.:

F49071

Anzahl der Innenstationen:

1

Anzahl der Außenstationen:

1

Installationstechnik:

Bus-System

Farbe der Innenstation:

weiß

Farbe der Außenstation:

Silber

Mit Video:

Ja

Montageart Innenstation:

Aufputz

Montageart Außenstation:

Unterputz

Werkstoff der Außenstation:

Aluminium

Bildsystem:

PAL

Verbindung mit Smartphone möglich:

Ja

Mit Tag-/Nachtfunktion:

Ja

Öffnungswinkel Kamera:

106 °

Mit Memory-Funktion:

Ja

Bildschirmdiagonale:

10.9 mm

Bildschirmdiagonale in Zoll:

4.3 Inch

Manuell einstellbare Kamera:

Ja

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85176910

Gewicht:

0.001 kg

Einfamilienhaus – Set bestehend aus: 1 Stk. FERMAX DUOX plus CITYLINE TÜRSTATION VIDEO MIT CODETASTATUR, Produkteigenschaften: Front aus eloxiertem Aluprofil mit verchromten Abschlussleisten, Digitales 2- Draht Videosystem, Kamerawinkel: 120º H, 80º V, 2 W Power-Lautsprecher, Türöffnerrelais potentialfrei am Lautsprecher, Kontaktbelastung max. 24 V DC, 1 A, Spannungsversorgung Türöffner: 12 V AC, max. 0, 4A on board, Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit stufenloser Lautstärkeregelung und Ansage: ''Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen'', Programmierschutz (Master / Slave-Funktion), Akustischer Kontrollton bei Betätigung der Ruftaste, Sprachlautstärke Wohnung- Türstation, Türstation- Wohnung stufenlos regelbar, Leistung Audio Richtung Wohnung-Straße: 2 W, Leistung Audio Richtung Straße-Wohnung: 0,15 W, Kabel zur Anspeisung der Module im Lieferumfang enthalten, Konfiguration der Türstation bei mehreren Türstationen über im Lautsprecher integriertem sprachgeführtem Konfigurationsmenü, Integrierte digitale Kamera mit verstellbaren Bereich je nach Wunsch über sprachgesteuertes Konfigurationsmenü, Verdeckte Befestigungsschrauben, Namensschild LED beleuchtet und von vorne austauschbar, Verchromte Einfachtaste, Codetastatur mit folgenden Produkteigenschaften: 4-6 stellige Zahlenkombinationen zum Aktivieren von 1., 2. oder beider potentialfreien Relais gleichzeitig (z.B. Tür oder Garagentor öffnen), Schaltspannung: max. 24 V, 1 A, Schaltzeit von 1 bis 99 Sekunden einstellbar, Für bis zu 100 verschiedene Benutzer/ Codes, Bestätigung der Eingabe erfolgt über akustisches Signal und LED-Anzeige, Tasten blau LED hinterleuchtet, Schutzart: IP43/Tasten IP66, Maße Frontplatte Größe 5, Maße (B x H x T): 130 x 246 mm, Farbe: silber/chrom, 1 Stk. UP-DOSE Größe 5, Maße (B x H x T): 115 x 233 x 45 mm, 1 Stk. DUOX plus NETZGERÄT-FILTERKOMBINATION F4825, Produkteigenschaften: Kombination zur Anspeisung und fehlerfreien Daten- und Signalübertragung in DUOX plus Audio- und Videosprechanlagen, Input: 240 V / 1,6 A, LED-Anzeige für Betrieb, Überlast und Kurzschluss, Aufteilung auf max. 4 Steigleitungen zu den Innenstellen, Für AP-Montage oder Verteilereinbau geeignet, Platzbedarf: 10TE, Farbe: weiß, 1 Stk. FERMAX DUOX plus AP-MONTAGEPLATTE F9447, Produkteigenschaften: Montageplatte aus Kunststoff für Kabelanschluss und Steckvorrichtung, Geeignet für alle Monitor-Modelle der Serie VEO, VEO-XS und VEO-XL, Wandmontage, Maße (B x H): 124 x 163 mm, Farbe: weiß, 1 Stk. FERMAX DUOX plus AP WiFi-VEO VIDEO COLOR MONITOR F9446, Produkteigenschaften: Eingebauter Magnet für optimalen Halt des Hörers, Steckbare Hörerschnur, 4,3'' (10,9cm Bildschirmdiagonale) TFT-Flachbildschirm, Format 13:9, 4 mechanische Tasten: Türöffnertaste, Eigenstartfunktionstaste, F1 - Funktionstaste, Menütaste, Mithörsperre, Elektronische Abschaltung, Zeit für Rufannahme: 30 Sekunden, Max. Gesprächsdauer: 90 Sekunden, 2 zusätzliche Schaltfunktionen (F1 und F2) zum Schalten von Zusatzfunktionen wie z. B. zweiten Türöffner, Stiegenlicht, etc., über Zusatzrelais F3267 (in eigener Position beschrieben) auswertbar, Ruftonlautstärkenregulierung und Ruftonabschaltung, Melodiewahl (5 Optionen), Ruftonunterscheidung Türstation/en und Haustür (Etagenruf), Programmierung der Sprechstelle über: die Türstation, am Monitor selbst oder über den Etagentaster ohne die Wohneinheit betreten zu müssen. Konfiguration der Parameter im Auswahlmenü (OSD), LED Anzeige: Rot: aktivierte Ruftonabschaltung, Blau: aktive Gesprächsanzeige, Bildspeicher (150 Bilder mit Datum und Uhrzeit versehen), Integrierter Leitungsadapter 3stufig, je nach Anlagenaufbau anpassbar, Integrierte WLAN (Wi-Fi) Schnittstelle für die Anbindung an das bestehende Netzwerk für die externe Erreichbarkeit über iOS oder Android APP (im jeweiligen Store downloadbar), LED für Netzwerkstatus - Anzeige, Maße: (B x H x T): 200 x 200 x 46 mm, Farbe: weiß, System: DUOX plus,