Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - DUOX plus VEOXL WLAN 1TN VideoSet CITYLINE Türstation CODE UP,silber/chrom

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - DUOX plus VEOXL WLAN 1TN VideoSet CITYLINE Türstation CODE UP,silber/chrom

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F49171

  • Anzahl der Innenstationen - 1

  • Anzahl der Außenstationen - 1

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Farbe der Innenstation - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299491714

Sonepar Artikelnummer

121249475

Hersteller Artikelnummer

F49171

Hersteller Typ

F49171

Hersteller Artikel Nr.:

F49171

Anzahl der Innenstationen:

1

Anzahl der Außenstationen:

1

Installationstechnik:

2-Draht

Farbe der Innenstation:

weiß

Farbe der Außenstation:

Silber

Mit Video:

Ja

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

1

Montageart Innenstation:

Aufputz

Montageart Außenstation:

Unterputz

Werkstoff der Außenstation:

Aluminium

Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:

3

Bildsystem:

PAL

Abhörsicher:

Ja

Verbindung mit Smartphone möglich:

Ja

Freisprechen:

Ja

Mit Tag-/Nachtfunktion:

Ja

Öffnungswinkel Kamera:

106 °

Mit Memory-Funktion:

Ja

Bildschirmdiagonale:

180 mm

Bildschirmdiagonale in Zoll:

7 Inch

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85176910

Einfamilienhaus – Set bestehend aus: 1 Stk. FERMAX DUOX plus CITYLINE TÜRSTATION VIDEO MIT CODETASTATUR - Produkteigenschaften: Front aus eloxiertem Aluprofil mit verchromten Abschlussleisten, Digitales 2- Draht Videosystem, Kamerawinkel: 106º H, 85º V, 2 Videotürkommunikationen gleichzeitig bei größeren Anlagen möglich (nur in Verbindung mit VEO und VEO-XS Monitore), 2 Watt Power-Lautsprecher, Türöffnerrelais potentialfrei am Lautsprecher, Kontaktbelastung max. 24VDC, 1A, Spannungsversorgung Türöffner:12VAC, max. 0,4A on board, Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit stufenloser Lautstärkeregelung und Ansage: ''Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen'', Programmierschutz (Master / Slave-Funktion), Akustischer Kontrollton bei Betätigung der Ruftaste, Sprachlautstärke Wohnung- Türstation, Türstation- Wohnung stufenlos regelbar, Leistung Audio Richtung Wohnung-Straße: 2W, Leistung Audio Richtung Straße-Wohnung: 0,15W, Kabel zur Anspeisung der Module im Lieferumfang enthalten, Konfiguration der Türstation bei mehreren Türstationen über im Lautsprecher integriertem sprachgeführtem Konfigurationsmenü, Integrierte digitale Kamera mit verstellbaren Bereich je nach Wunsch über sprachgesteuertes Konfigurationsmenü, Verdeckte Befestigungsschrauben, Namensschild LED beleuchtet und von vorne austauschbar, Verchromte Einfachtaste, Codetastatur mit folgenden Produkteigenschaften: 4-6 stellige Zahlenkombinationen zum Aktivieren von 1., 2. oder beider potentialfreien Relais gleichzeitig (z.B. Tür oder Garagentor öffnen), Schaltspannung: max. 24V, 1A, Schaltzeit von 1 bis 99 Sekunden einstellbar, Für bis zu 100 verschiedene Benutzer/ Codes, Bestätigung der Eingabe erfolgt über akustisches Signal und LED-Anzeige, Tasten blau LED hinterleuchtet, Schutzart: IP43/Tasten IP66, Maße Frontplatte Größe 5, Maße (B x H x T): 130 x 246 mm, Farbe: silber/chrom, 1 Stk. UP-DOSE Größe 5, Maße (B x H x T): 115 x 233 x 45 mm, 1 Stk. DUOX plus NETZGERÄT-FILTERKOMBINATION F4825 - Produkteigenschaften: Kombination zur Speisung und fehlerfreien Daten- und Signalübertragung in DUOX plus Audio- und Videosprechanlagen, Input: 240 V / 1,6 A, LED-Anzeige für Betrieb, Überlast und Kurzschluss, Aufteilung auf max. 4 Steigleitungen zu den Innenstellen, Für AP-Montage oder Verteilereinbau geeignet, Platzbedarf: 10TE, Farbe: weiß, 1 Stk. FERMAX DUOX plus AP-MONTAGEPLATTE F9447 - Produkteigenschaften: Montageplatte aus Kunststoff für Kabelanschluss und Steckvorrichtung, Geeignet für alle Monitor-Modelle der Serie VEO, VEO-XS und VEO-XL, Wandmontage, Maße (B x H): 124 x 163 mm, Farbe: weiß, 1 Stk. FERMAX DUOX plus AP WiFi-VEO-XL VIDEO COLOR MONITOR F9459: Produkteigenschaften: Freisprechmonitor, 7'' (18 cm Bildschirmdiagonale) TFT-Flachbildschirm, Format 13:9, 5 mechanische Tasten: Türöffnertaste, Eigenstartfunktionstaste, Gesprächsannahme-/ Auflegetaste, F1 - Funktionstaste, Menütaste, Mithörsperre, Elektronische Abschaltung, Zeit für Rufannahme: 30 Sekunden, Max. Gesprächsdauer: 90 Sekunden, 2 zusätzliche Schaltfunktionen (F1 und F2) zum Schalten von Zusatzfunktionen wie z. B. zweiten Türöffner, Stiegenlicht, etc., über Zusatzrelais F3267 (in eigener Position beschrieben) auswertbar, stufenlose Lautstärkeregelung des Türrufes über seitliches Drehrad, Ruftonabschaltung, Melodiewahl (5 Optionen), Ruftonunterscheidung Türstation/en und Haustür (Etagenruf), Programmierung der Sprechstelle über: die Türstation, am Monitor selbst oder über den Etagentaster ohne die Mieteinheit betreten zu müssen, stufenlose Lautstärkeregelung des Sprachwiedergabe am Monitor über seitliches Drehrad, Konfiguration der Parameter im Auswahlmenü (OSD), Bildeinstellungen (Helligkeit, Farbe und Kontrast, Videosignal in Basic- oder Pemiumqualität), LED Anzeige: Rot: aktivierte Ruftonabschaltung, Blau: aktive Gesprächsanzeige, Grün: Arztschaltung aktiv (Doormatic), Bildspeicher (150 Bilder mit Datum und Uhrzeit versehen), Integrierter Leitungsadapter 3stufig, je nach Anlagenaufbau anpassbar, Arztschaltung (Doormatic), Integrierte WLAN (Wi-Fi) Schnittstelle für die Anbindung an das bestehende Netzwerk für die externe Erreichbarkeit über iOS oder Android APP (im jeweiligen Store downloadbar), LED für Netzwerkstatus - Anzeige, Für AP-Montage, Maße: (B x H x T): 185 x 185 x 24,5 mm, Farbe: weiß, 1 Stk. FERMAX Montageplatte Art. Nr.: F9447, Produkteigenschaften: Montageplatte aus Kunststoff für Kabelanschluss und Steckvorrichtung, Geeignet für alle Monitor-Modelle der Serie VEO, VEO-XS und VEO-XL, Wandmontage, Maße (B x H): 124 x 163 mm, Farbe: weiß, System: DUOX plus,