Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - DUOX PLUS VEOXS WLAN 1TN VideoSet CITYLINE Türstation DESFIRE UP,silber/ch

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - DUOX PLUS VEOXS WLAN 1TN VideoSet CITYLINE Türstation DESFIRE UP,silber/ch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F49082

  • Anzahl der Innenstationen - 1

  • Anzahl der Außenstationen - 1

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Farbe der Innenstation - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299490823

Sonepar Artikelnummer

121249474

Hersteller Artikelnummer

F49082

Hersteller Typ

F49082

Hersteller Artikel Nr.:

F49082

Anzahl der Innenstationen:

1

Anzahl der Außenstationen:

1

Installationstechnik:

2-Draht

Farbe der Innenstation:

weiß

Farbe der Außenstation:

Aluminium

Mit Video:

Ja

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

1

Montageart Innenstation:

Unterputz

Montageart Außenstation:

Unterputz

Werkstoff der Außenstation:

Aluminium

Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:

3

Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:

2

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Abhörsicher:

Ja

Verbindung mit Smartphone möglich:

Ja

Internkommunikation:

Nein

Freisprechen:

Ja

Mit Tag-/Nachtfunktion:

Ja

Öffnungswinkel Kamera:

120 °

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

Nein

Mit Memory-Funktion:

Ja

Bildschirmdiagonale:

109 mm

Bildschirmdiagonale in Zoll:

4.3 Inch

Manuell einstellbare Kamera:

Ja

Hörgerätekompatibel:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85176910

Einfamilienhaus – Set bestehend aus: 1 Stk. FERMAX DUOX plus CITYLINE TÜRSTATION VIDEO MIT DESFIRE KARTENLESER, 1 Stk. Up-DOSE, 1 Stk. NETZGERÄT+FILTER, 1 Stk. NETZGERÄT, 1 Stk. MONTAGEPLATTE, 1 Stk. VEO-XS WIFI MONITOR,- Produkteigenschaften: Front aus eloxiertem Aluprofil mit verchromten Abschlussleisten, Digitales 2- Draht Videosystem, Kamerawinkel: 120º H, 80º V, 2 Watt Power-Lautsprecher, Türöffnerrelais potentialfrei am Lautsprecher, Kontaktbelastung max. 24 V DC, 1 A, Spannungsversorgung Türöffner:12 V AC, max. 0,4 A on board, Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit stufenloser Lautstärkeregelung und Ansage: ''Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen'', Programmierschutz (Master / Slave-Funktion), Akustischer Kontrollton bei Betätigung der Ruftaste, Sprachlautstärke Wohnung- Türstation, Türstation- Wohnung stufenlos regelbar, Leistung Audio Richtung Wohnung-Straße: 2 W, Leistung Audio Richtung Straße-Wohnung: 0,15 W, Kabel zur Anspeisung der Module im Lieferumfang enthalten, Konfiguration der Türstation bei mehreren Türstationen über im Lautsprecher integriertem sprachgeführtem Konfigurationsmenü, Integrierte digitale Kamera mit verstellbaren Bereich je nach Wunsch über sprachgesteuertes Konfigurationsmenü, Verdeckte Befestigungsschrauben, Namensschild LED beleuchtet und von vorne austauschbar, Verchromte Einfachtaste, Kartenleser einstellbar als STAND-ALONE a) mit Kontakt am Leser für 400 Benutzer, b) mit FERMAX Wiegand Controller WLAN F5193 (in eigener Position beschrieben) für bis zu 1000 / 500 Benutzer oder c) ZENTRALISIERT mit Wiegand 26 oder Data/Clock Protokoll. (AC-MAX-kompatibel), Zutrittskarten sind F4531 und F4532 (beide Artikel in eigenen Positionen beschrieben) sind nicht im Lieferumfang enthalten, Schutzart: IP43/Tasten IP66, Frontplatte Größe 4, Maße (B x H): 130 x 199 mm, Farbe: silber/chrom, 1 Stk. FERMAX UP-DOSE (B x H x T): 115 x 185 x 45 mm, Größe 4, 1 Stk. FERMAX DUOX plus NETZGERÄT-FILTERKOMBINATION F4825 - Produkteigenschaften: Kombination zur Speisung und fehlerfreien Daten- und Signalübertragung in DUOX plus Audio- und Videosprechanlagen, Input: 240 V / 1,6 A, LED-Anzeige für Betrieb, Überlast und Kurzschluss, Aufteilung auf max. 4 Steigleitungen zu den Innenstellen, Für AP-Montage oder Verteilereinbau geeignet, Platzbedarf: 10TE, Farbe: weiß, 1 Stk. FERMAX DUOX plus AP-MONTAGEPLATTE F9447 - Produkteigenschaften: Montageplatte aus Kunststoff für Kabelanschluss und Steckvorrichtung, Geeignet für alle Monitor-Modelle der Serie VEO, VEO-XS und VEO-XL, Wandmontage, Maße (B x H): 124 x 163 mm, Farbe: weiß, 1 Stk. FERMAX DUOX plus AP WiFi-VEO VIDEO COLOR MONITOR F9446 - Produkteigenschaften: Eingebauter Magnet für optimalen Halt des Hörers, Steckbare Hörerschnur, 4,3'' (10,9cm Bildschirmdiagonale) TFT-Flachbildschirm, Format 13:9, 4 mechanische Tasten: Türöffnertaste, Eigenstartfunktionstaste, F1 - Funktionstaste, Menütaste, Mithörsperre, Elektronische Abschaltung, Zeit für Rufannahme: 30 Sekunden, Max. Gesprächsdauer: 90 Sekunden, 2 zusätzliche Schaltfunktionen (F1 und F2) zum Schalten von Zusatzfunktionen wie z. B. zweiten Türöffner, Stiegenlicht, etc., über Zusatzrelais F3267 (in eigener Position beschrieben) auswertbar, Ruftonlautstärkenregulierung und Ruftonabschaltung, Melodiewahl (5 Optionen), Ruftonunterscheidung Türstation/en und Haustür (Etagenruf), Programmierung der Sprechstelle über: die Türstation, am Monitor selbst oder über den Etagentaster ohne die Wohneinheit betreten zu müssen. Konfiguration der Parameter im Auswahlmenü (OSD), LED Anzeige: Rot: aktivierte Ruftonabschaltung, Blau: aktive Gesprächsanzeige, Bildspeicher (150 Bilder mit Datum und Uhrzeit versehen), Integrierter Leitungsadapter 3stufig, je nach Anlagenaufbau anpassbar, Integrierte WLAN (Wi-Fi) Schnittstelle für die Anbindung an das bestehende Netzwerk für die externe Erreichbarkeit über iOS der Android APP (im jeweiligen Store downloadbar), LED für Netzwerkstatus - Anzeige, Maße: (B x H x T): 200 x 200 x 46 mm, Farbe: weiß, System: DUOX plus,