Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - DUOX plus VEOXS WLAN 1TN VideoSet MARINE Türstation UP, Edelstahl schwarz,

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - DUOX plus VEOXS WLAN 1TN VideoSet MARINE Türstation UP, Edelstahl schwarz,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F50831

  • Werkstoff der Klingeltasten - rostfreier Stahl

  • Montageart - Unterputz

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299508313

Sonepar Artikelnummer

120926851

Hersteller Artikelnummer

F50831

Hersteller Typ

F50831

Hersteller Artikel Nr.:

F50831

Werkstoff der Klingeltasten:

rostfreier Stahl

Montageart:

Unterputz

Installationstechnik:

Bus-System

Farbe:

schwarz

Material Front:

rostfreier Stahl

Frontplatte Höhe:

180 mm

Frontplatte Breite:

150 mm

Einbauhöhe:

160 mm

Modulare Bauweise:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85176910

Gewicht:

0.001 kg

Einfamilienhaus – Set bestehend aus: 1 Stk. FERMAX DUOX plus MARINE TÜRSTATION VIDEO - Produkteigenschaften: Digitales 2- Draht Videosystem, Kamerawinkel: 106º H, 85º V, 2 Watt Power-Lautsprecher, Türöffnerrelais potentialfrei am Lautsprecher, Kontaktbelastung max. 24VDC, 1A, Spannungsversorgung Türöffner: 12VAC, max. 0,4A on board, Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit stufenloser Lautstärkeregelung und Ansage: ''Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen'', Programmierschutz (Master / Slave-Funktion), Akustischer Kontrollton bei Betätigung der Ruftaste, Sprachlautstärke Wohnung- Türstation, Türstation- Wohnung stufenlos regelbar, Leistung Audio Richtung Wohnung-Straße: 2W, Leistung Audio Richtung Straße-Wohnung: 0,15W, Kabel zur Anspeisung der Module im Lieferumfang enthalten, Konfiguration der Türstation bei mehreren Türstationen über im Lautsprecher integriertem sprachgeführtem Konfigurationsmenü, Integrierte digitale Kamera mit verstellbaren Bereich je nach Wunsch über sprachgesteuertes Konfigurationsmenü, Temperaturbereich: -25 bis 55°C, Montagezubehör und Verbindungskabel im Lieferumfang enthalten, Einfachtaste vorverdrahtet aus Edelstahl, Namensschild von hinten austauschbar, Namensschildbeleuchtung über Soffitten, Befestigung der Frontplatte über Sicherheitstorxschrauben, Schutzart: IP54, Frontplatte Größe ST1, Maße: (B x H x T): 150 x 180 x 2,5 mm, Farbe / Material: Edelstahl, Farbe: Schwarz - RAL9005, 1 Stk. FERMAX UP-DOSE Größe ST1, Maße: (B x H x T): 130 x 160 x 55 mm, 1 Stk. FERMAX DUOX plus NETZGERÄT-FILTERKOMBINATION F4826 -Produkteigenschaften: Kombination zur Speisung und fehlerfreien Daten- und Signalübertragung in DUOX plus Audio- und Videosprechanlagen-Sets oder Kleinstanlagen, Input: 240 V / 1,6 A, Output: 24 V DC, 1,5 A, LED Anzeige für Betrieb und Kurzschluss, Keine PREV-Bus Funktion, Für AP-Montage oder Verteilereinbau geeignet, Platzbedarf: 6TE, Farbe: weiß, 1 Stk. FERMAX NETZGERÄT F4802 für die Spannungsversorgung bauseitig bestehender Türöffner, 240 V / 12 V AC, 1A, Platzbedarf: 4TE, Farbe: weiß, 1 Stk. FERMAX DUOX plus AP-MONTAGEPLATTE F9447 - Produkteigenschaften: Montageplatte aus Kunststoff für Kabelanschluss und Steckvorrichtung, Geeignet für alle Monitor-Modelle der Serie VEO, VEO-XS und VEO-XL, Wandmontage, Maße (B x H): 124 x 163 mm, Farbe: weiß, 1 Stk. FERMAX DUOX plus AP WiFi-VEO-XS VIDEO COLOR MONITOR F9449 - Produkteigenschaften: Freisprechmonitor, 4,3'' (10,9cm Bildschirmdiagonale) TFT-Flachbildschirm, Format 13:9, 5 mechanische Tasten: Türöffnertaste, Eigenstartfunktionstaste, Gesprächsannahme-/ Auflegetaste, F1 - Funktionstaste, Menütaste, Mithörsperre, Elektronische Abschaltung, Zeit für Rufannahme: 30 Sekunden, Max. Gesprächsdauer: 90 Sekunden, 2 zusätzliche Schaltfunktionen (F1 und F2) zum Schalten von Zusatzfunktionen wie z. B. zweiten Türöffner, Stiegenlicht, etc., über Zusatzrelais F3267 (in eigener Position beschrieben) auswertbar, Stufenlose Lautstärkeregelung des Türrufes über OSD Menü, Ruftonabschaltung, Melodiewahl (5 Optionen), Ruftonunterscheidung Türstation/en und Haustür (Etagenruf), Programmierung der Sprechstelle über: die Türstation, am Monitor selbst oder über den Etagentaster ohne die Mieteinheit betreten zu müssen, stufenlose Lautstärkeregelung des Sprachwiedergabe am Monitor über OSD Menü, Konfiguration der Parameter im Auswahlmenü (OSD), Bildeinstellungen (Helligkeit, Farbe und Kontrast), LED Anzeige: Rot: aktivierte Ruftonabschaltung, Blau: aktive Gesprächsanzeige, Grün: Arztschaltung aktiv (Doormatic), Bildspeicher (150 Bilder mit Datum und Uhrzeit versehen), Integrierter Leitungsadapter 3stufig, je nach Anlagenaufbau anpassbar, Arztschaltung (Doormatic), Integrierte WLAN (Wi-Fi) Schnittstelle für die Anbindung an das bestehende Netzwerk für die externe Erreichbarkeit über iOS oder Android APP (im jeweiligen Store downloadbar), LED für Netzwerkstatus - Anzeige, Maße: (B x H x T): 125 x 165 x 21 mm, Farbe: weiß, System: DUOX plus,