Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - DUOX Plus Video Portierzentrale

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - DUOX Plus Video Portierzentrale

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F9424

  • Mit Video - Ja

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Montageart - Tischgerät

  • Bildsystem - PAL

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299094243

Sonepar Artikelnummer

121249504

Hersteller Artikelnummer

F9424

Hersteller Typ

F9424

Hersteller Artikel Nr.:

F9424

Mit Video:

Ja

Installationstechnik:

2-Draht

Montageart:

Tischgerät

Bildsystem:

PAL

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Mit Memory-Funktion:

Ja

Abhörsicher:

Ja

Bedienung Türöffner:

Ja

Schaltfunktionen:

Ja

Freisprechen:

Nein

Funktions-Lampen:

Ja

Verbindung mit Smartphone möglich:

Ja

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

Nein

Bildschirmdiagonale:

101.6 mm

Bildschirmdiagonale in Zoll:

4.3 Inch

Hörgerätekompatibel:

Ja

Mit Türöffnerautomatik:

Nein

Ausführung der Schnittstelle:

Wi-Fi

Rufabschaltung:

Ja

Internkommunikation:

Ja

Rufunterscheidung:

Ja

Zusatzgerät anreihbar:

Nein

Lautstärkeregelung:

Ja

Mit Touchscreen:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85176910

Produkteigenschaften: Video-Portierzentrale mit WiFi Anbindung (Videorufweiterleitung) auf Smartphone / Tablet (DuoxMe App), 4,3'' (10,16 cm) kapazitiver TFT-Touchscreen, Gehäuse aus schlagfestem ABS – Kunststoff, Steckbare Hörerschnur, Mithörsperre, Eingebauter Magnet für optimalen Halt des Hörers, Antilarson-Filter zum Schutz gegen Rückkoppelung, Ruf an Innenstellen, Torstation oder anderen Portierzentralen, Verbinden von Rufen: zu Innenstelle, von einer Innenstelle zu einer anderen oder an eine andere Portierzentrale, 4 Mechanische Tasten: Menü, Türöffner, Wähltaste, Agenda verpasster Anrufe, LED Anzeige, 10 einstellbare Ruftöne, Rufdauer: 30 Sekunden, 8 unterschiedliche Lautstärken einstellbar für: Ruftöne, Hörlautstärke, sowie Bestätigungstöne der Tasten, Rufabschaltung, Mute Funktion, Agenda für 50 Anrufe von: Torstellen, Portierzentralen und Innenstellen, Tagmodus: Alle Rufe der Türstationen gehen zum Portier und werden weiterverbunden, Mixed-Modus: Wird der Türruf nicht innerhalb 15 Sekunden von der Innestelle beantwortet, geht der Ruf an den Portier, Nachtmodus: Türrufe gehen nur zu den Innenstellen, die Portierzentrale ist inaktiv, Programmierung von Innenstellen über die Portierzentrale ist möglich, Telefonbuch für bis zu 10 000 Innenstellen, 70 Torstellen und 30 Portierzentralen, Einfache Übertragung der Agenda vom Handy/Tablet/PC/Mac (Webserver) durch Hochladen einer Datei mit der Agenda, Inklusive Tischzubehör aus Edelstahl, Maße (B x H x T): 200 x 200 x 46 mm, Farbe: schwarz, System: System: DUOX plus,