Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - DUOX Regenerator für 18 - 24V

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - DUOX Regenerator für 18 - 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FPVT03256

  • Funktion - erweitern

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Breite in Teilungseinheiten - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299032566

Sonepar Artikelnummer

120963968

Hersteller Artikelnummer

FPVT03256

Hersteller Typ

FPVT03256

Hersteller Artikel Nr.:

FPVT03256

Funktion:

erweitern

Installationstechnik:

Bus-System

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

5

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.001 kg

Ersatzteil: Verstärker zur Regenerierung des Bussignals (Datenstroms), Erhöhung der Anlagenkapazität in Bezug auf Länge und Anzahl der Innenstellen, Isolierung der Leitungen gegeneinander bezüglich Kurzschluss, Ladung und Signalspiegelung, Verteilung der Hauptleitung für komplexe Schalttopologien, Für AP-Montage oder Verteilereinbau geeignet, System: DUOX und DUOX plus