FERMAX - DUOX SKYLINE 3.5 Display Modul alpha. Namensuche, ohne Tastatur F7457,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FPVT07450
Ausführung - Infomodul
Installationstechnik - Bus-System
Farbe - Silber
Herkunftsland - ES
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424299074504
Sonepar Artikelnummer
120398467
Hersteller Artikelnummer
FPVT07450
Hersteller Typ
F7450
Hersteller Artikel Nr.:
FPVT07450
Ausführung:
Infomodul
Installationstechnik:
Bus-System
Farbe:
Silber
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85176910
Gewicht:
0.001 kg
Ersatzteil: Produkteigenschaften: Funktionsmodul zum Einsetzen in SKYline Modul-Rahmen, Beliebig kombinierbar mit anderen SKYline Funktionsmodulen, 3,5'' (8,89 cm)TFT Display, Display LED hinterleuchtet, Abrufen des gespeicherten Namensverzeichnisses, Bis zu 10 000 Benutzer speicherbar, Pfeiltasten zur Navigation im Verzeichnis, Glockentaste zum Anläuten, Datums- und Uhrzeit-Anzeige, Integrierte Handicap-Funktion: Optische, LED-beleuchtete Anzeige von Piktogrammen für ''Läuten'', ''Sprechen'', ''Tür offen'' und ''Besetzt'', Editieren der Teilnehmerinformationen über Tastatur und Display oder mittels Decoder PC-Programmiermodul USB F24661 und Software, Größe: W, Farbe: silber/chrom,Notwendiges Zubehör: FERMAX DUOX plus EINGABETASTATUR DIGITAL EXTRA F7457 (in eigener Position beschrieben), Optionales Zubehör: Programmierung des Displays über C mittels FERMAX DECODER PC-PROGRAMMIERMODUL USB F24661 (in eigener Position beschrieben) und kostenloser Software Soft Display Plus zu finden unter: www.fermax.com in ONLINE SUPPORT/SOFTWARE, System: System: DUOX plus,


