Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - DUOX V1 Marine Lautsprecher Video für Klingeltasten, Sondertürstationenen,

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - DUOX V1 Marine Lautsprecher Video für Klingeltasten, Sondertürstationenen,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FPVT09282

  • Ausführung - Videomodul

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Farbe - schwarz

  • Öffnungswinkel Kamera - 106 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299092829

Sonepar Artikelnummer

120963970

Hersteller Artikelnummer

FPVT09282

Hersteller Typ

FPVT09282

Hersteller Artikel Nr.:

FPVT09282

Ausführung:

Videomodul

Installationstechnik:

Bus-System

Farbe:

schwarz

Öffnungswinkel Kamera:

106 °

Manuell einstellbare Kamera:

Ja

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85176920

Gewicht:

0.001 kg

Ersatzteil: Produkteigenschaften: Der Videolautsprecher ist nur im DUOX System mit den Software-Versionen V1, V2 und V3 mit der Spannungsversorgung von 18V DC verwendbar, Mikrofon FPVT09784 und Kameralinse FPVT09692 sind nicht enthalten,