Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - DUOX VEOXL 7.0 WLAN 1TN VideoSet CITYLINE Türstation UP, silber/chrom

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - DUOX VEOXL 7.0 WLAN 1TN VideoSet CITYLINE Türstation UP, silber/chrom

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F9471

  • Anzahl der Innenstationen - 1

  • Anzahl der Außenstationen - 1

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Farbe der Innenstation - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8424299094717

Sonepar Artikelnummer

120890552

Hersteller Artikelnummer

F9471

Hersteller Typ

F9471

Hersteller Artikel Nr.:

F9471

Anzahl der Innenstationen:

1

Anzahl der Außenstationen:

1

Installationstechnik:

2-Draht

Farbe der Innenstation:

weiß

Farbe der Außenstation:

Silber

Mit Video:

Ja

Montageart Innenstation:

Aufputz

Montageart Außenstation:

Unterputz

Werkstoff der Außenstation:

Aluminium

Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:

2

Bildsystem:

PAL

Verbindung mit Smartphone möglich:

Ja

Freisprechen:

Ja

Öffnungswinkel Kamera:

106 °

Mit Memory-Funktion:

Ja

Bildschirmdiagonale:

18 mm

Bildschirmdiagonale in Zoll:

7 Inch

Manuell einstellbare Kamera:

Ja

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85176910

Gewicht:

0.001 kg

Einfamilienhaus–Set bestehend aus: 1 Stk. FERMAX DUOX plus CITYLINE TÜRSTATION VIDEO, Produkteigenschaften: Front aus eloxiertem Aluprofil mit verchromten Abschlussleisten, Digitales 2- Draht Videosystem, Kamerawinkel: 120º H, 80º V, 2 W Power-Lautsprecher, Türöffnerrelais potentialfrei am Lautsprecher, Kontaktbelastung max. 24 V DC, 1 A, Spannungsversorgung Türöffner: 12 V AC, max. 0,4 A on board, Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit stufenloser Lautstärkeregelung und Ansage: ''Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen'', Programmierschutz (Master / Slave-Funktion), Akustischer Kontrollton bei Betätigung der Ruftaste, Sprachlautstärke Wohnung- Türstation, Türstation- Wohnung stufenlos regelbar, Leistung Audio Richtung Wohnung-Straße: 2 W, Leistung Audio Richtung Straße-Wohnung: 0,15 W, Kabel zur Anspeisung der Module im Lieferumfang enthalten, Konfiguration der Türstation bei mehreren Türstationen über im Lautsprecher integriertem sprachgeführtem Konfigurationsmenü, Integrierte digitale Kamera mit verstellbaren Bereich je nach Wunsch über sprachgesteuertes Konfigurationsmenü, Verdeckte Befestigungsschrauben, Namensschild LED beleuchtet und von vorne austauschbar, Verchromte Einfachtaste, Schutzart: IP43/Tasten IP66, Frontplatte Größe: 1, Maße (B x H): 130 x 128 mm, Farbe: silber/chrom, 1 Stk. FERMAX UP-DOSE Größe 1, Maße (B x H x T): 115 x 114 x 45 mm, 1 Stk. FERMAX DUOX plus NETZGERÄT-FILTERKOMBINATION F4826 - Produkteigenschaften: Kombination zur Speisung und fehlerfreien Daten- und Signalübertragung in DUOX plus Audio- und Videosprechanlagen-Sets oder Kleinstanlagen, Input: 240 V / 1,6 A, Output: 24 V DC, 1,5 A, LED Anzeige für Betrieb und Kurzschluss, Keine PREV-Bus Funktion, Für AP-Montage oder Verteilereinbau geeignet, Platzbedarf: 6TE, Farbe: weiß, 1 Stk. FERMAX NETZGERÄT F4802 für die Spannungsversorgung bauseitig bestehender Türöffner, 240 V / 12 V AC, 1A, Platzbedarf: 4TE, Farbe: weiß, 1 Stk. FERMAX DUOX plus AP-MONTAGEPLATTE F9447, Produkteigenschaften: Montageplatte aus Kunststoff für Kabelanschluss und Steckvorrichtung, Geeignet für alle Monitor-Modelle der Serie VEO, VEO-XS und VEO-XL, Wandmontage, Maße (B x H): 124 x 163 mm, Farbe: weiß, 1 Stk. FERMAX DUOX plus AP WiFi-VEO-XL VIDEO COLOR MONITOR F9469, Produkteigenschaften: Freisprechmonitor, 7'' (18 cm Bildschirmdiagonale) TFT-Flachbildschirm, Format 13:9, 5 mechanische Tasten: Türöffnertaste, Eigenstartfunktionstaste, Gesprächsannahme-/ Auflegetaste, F1 - Funktionstaste, Menütaste, Mithörsperre, Elektronische Abschaltung, Zeit für Rufannahme: 30 Sekunden, Max. Gesprächsdauer: 90 Sekunden, 2 zusätzliche Schaltfunktionen (F1 und F2) zum Schalten von Zusatzfunktionen wie z. B. zweiten Türöffner, Stiegenlicht, etc., über Zusatzrelais F3267 (in eigener Position beschrieben) auswertbar, stufenlose Lautstärkeregelung des Türrufes über OSD Menü, Ruftonabschaltung, Melodiewahl (5 Optionen), Ruftonunterscheidung Türstation/en und Haustür (Etagenruf), Programmierung der Sprechstelle über: die Türstation, am Monitor selbst oder über den Etagentaster ohne die Mieteinheit betreten zu müssen, stufenlose Lautstärkeregelung des Sprachwiedergabe am Monitor über OSD Menü, Konfiguration der Parameter im Auswahlmenü (OSD), Bildeinstellungen (Helligkeit, Farbe und Kontrast, Videosignal in Basic- oder Pemiumqualität), LED Anzeige: Rot: aktivierte Ruftonabschaltung, Blau: aktive Gesprächsanzeige, Grün: Arztschaltung aktiv (Doormatic), Bildspeicher (150 Bilder mit Datum und Uhrzeit versehen), Integrierter Leitungsadapter 3stufig, je nach Anlagenaufbau anpassbar, Arztschaltung (Doormatic), Integrierte WLAN (Wi-Fi) Schnittstelle für die Anbindung an das bestehende Netzwerk für die externe Erreichbarkeit über iOS oder Android APP (im jeweiligen Store downloadbar), LED für Netzwerkstatus - Anzeige, Für AP-Montage, Maße: (B x H x T): 185 x 185 x 24,5 mm, Farbe: weiß, System: DUOX plus,