Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - DUOX Video Strangkoppler für 18 - 24V

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - DUOX Video Strangkoppler für 18 - 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FPVT03253

  • Funktion - erweitern

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Breite in Teilungseinheiten - 10

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120963967

Hersteller Artikelnummer

FPVT03253

Hersteller Typ

FPVT03253

Hersteller Artikel Nr.:

FPVT03253

Funktion:

erweitern

Installationstechnik:

Bus-System

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

10

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.001 kg

Ersatzteil: Strangkoppler zur Isolierung, Verteilung, Regenerierung und Stromverteilung der Hauptleitungen, der Anlage mit folgenden Spezifikationen: Maximal 20 Teilnehmer Audio pro Hauptleitung, (in Abhängigkeit der Anlagentopologie), Stomversorgung der Hauptleitungen oder Hauptleitungen und Türstationen. Pro Hauptleitung eine Türstation und max. 10 Teilnehmer Audio ohne zusätzlicher Spannungsversorgung, Regenerierung: Ermöglicht eine Erhöhung der Leitungslänge des Stranges durch Verstärkung der Buskommunikation. Isolierung: Digitale Überwachung und Trennung der Stränge im Falle eines Kurzschlusses auf der Leitung. LED Anzeige der betroffenen Leitung. Signalverteilung: Dynamische Weiterleitung der Buskommunikation zum richtigen Teilnehmer. Aufteilung auf max. 2 Steigleitungen, Es können bis zu 4 Geräte parallel angeschlossen werden und an jedem Ausgang kann ein neuer Strangkoppler (max. 2 Ebenen) angeschlossen werden, Spannungsversorgung über Netzgerät F4830 oder F4840 (Netzgeräte in eigener Position beschrieben), Für AP-Montage oder Verteilereinbau geeignet, Platzbedarf: 10TE, System: DUOX und DUOX plus