FERMAX - DuoxPlus Marine Video 1 Taste ST3 mit Codetastatur, schwarz, (2023-SLK-82)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F44438Code
Herkunftsland - ES
Zolltarifnummer - 85176910
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120963988
Hersteller Artikelnummer
F44438Code
Hersteller Typ
F44438CODE
Hersteller Artikel Nr.:
F44438Code
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85176910
Gewicht:
0.001 kg
Produkteigenschaften: Digitales 2- Draht Videosystem, Kamerawinkel: 100ºH, 80ºV, Integrierte digitale Kamera mit zoombaren Bereich je nach Wunsch über sprachgesteuertes Konfigurationsmenü, Nachtsicht in Farbe über weiße LED-Beleuchtung, 2 Videotürkommunikationen gleichzeitig bei größeren Anlagen möglich (nur in Verbindung mit VEO und VEO-XS Monitore), 2 Watt Power-Lautsprecher, Türöffnerrelais potentialfrei am Lautsprecher, Kontaktbelastung max. 24VDC, 1A, Spannungsversorgung Türöffner:12VAC, max. 250mA on board, Sprachsynthesizer in 30 Sprachen mit stufenloser Lautstärkeregelung und Ansage: ''Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen'', Programmierschutz (Master / Slave-Funktion), Akustischer Kontrollton bei Betätigung der Ruftaste, Sprachlautstärke Wohnung- Türstation, Türstation- Wohnung stufenlos regelbar, Leistung Audio Richtung Wohnung-Straße: 1W, Leistung Audio Richtung Straße-Wohnung: 0,15W, Kabel zur Anspeisung der Module im Lieferumfang enthalten, Konfiguration der Türstation bei mehreren Türstationen über im Lautsprecher integriertem sprachgeführtem Konfigurationsmenü, Integrierter Leitungsadapter, Temperaturbereich: -25 bis 70°C, Montagezubehör und Verbindungskabel im Lieferumfang enthalten, Einfachtaste vorverdrahtet aus Edelstahl, Namensschild von hinten austauschbar, Namensschildbeleuchtung über Soffitten, Funktionsmodul zum Einsetzen in Fremdtürstationen wie Renz Briefkästen mit folgenden Merkmalen: - für 4-6 stellige Zahlenkombinationen,- zum Aktivieren von 1 oder 2 Relais (z.B. Tür öffnen und Licht anschalten),- 2 Relais on board, Schaltspannung: max. 24V, 1A, - Türöffnerzeit von 1 bis 99 Sekunden einstellbar, Für bis zu 100 verschiedene Benutzer/ Codes, Bestätigung der Eingabe erfolgt über akustisches Signal und LED-Anzeige, Tasten blau LED hinterleuchtet, Befestigung der Frontplatte über Sicherheitstorxschrauben, Schutzart: IP54/IK09, Frontplatte Größe ST3, Maße: (B x H x T): 150 x 360 x 3 mm, Farbe / Material: Edelstahl schwarz, Notwendiges Zubehör: 1 Stk. FERMAX MARINE UP-DOSE F4643 Größe ST3, Maße: (B x H x T): 130 x 340 x 55 mm, System: DUOX plus, 2 Adern polungsfrei,


