Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - Einbaulautsprecher 4+N Ersatz für 1143, 98751, 98866

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - Einbaulautsprecher 4+N Ersatz für 1143, 98751, 98866

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FPVT09622

  • Ausführung - Audiomodul

  • Installationstechnik - Mehrdraht-System

  • Farbe - sonstige

  • Unterputzmontage - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8424299096223

Sonepar Artikelnummer

120381061

Hersteller Artikelnummer

FPVT09622

Hersteller Typ

FPVT09622

Hersteller Artikel Nr.:

FPVT09622

Ausführung:

Audiomodul

Installationstechnik:

Mehrdraht-System

Farbe:

sonstige

Unterputzmontage:

Ja

Art der Eingangsspannung:

AC

Betriebsspannung:

12 V

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Hörgerätekompatibel:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.001 kg

Ersatzteil: Ersatzteil für F1360, F98751, Produkteigenschaften: 4+n Einbaulautsprecher für Metalltürstationen oder Briefkästen, z. B. für Serie Inox, Serie Robusto, Fremd-Türstationen und Fremd-Briefkastenanlagen, Türöffnerrelais on board, Schaltspannung 12VAC, 0,4A, Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit Lautstärkeregelung, 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke, Farbe grau, Maße Lautsprecher (B x H x T): 100 x 65 x 35 mm, System: 4+n,