Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - Ersatz Adapterplatte für Fingerprint sline passend zu INOX FP- Türstationen

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - Ersatz Adapterplatte für Fingerprint sline passend zu INOX FP- Türstationen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 49-TI22710

  • Werkstoff - Metall

  • Farbe - Edelstahl

  • Befestigungsart - Schraubbefestigung

  • Mit Montagerahmen - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121249510

Hersteller Artikelnummer

49-TI22710

Hersteller Typ

49-TI22710

Hersteller Artikel Nr.:

49-TI22710

Werkstoff:

Metall

Farbe:

Edelstahl

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Mit Montagerahmen:

Ja

Unterputzmontage:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85318070

Produkteigenschaften: Vorbereitet für die Aufnahme des ekey sLine Fingerprint, Einfache Umrüstung bestehender Frontplatten mit TocaHome-Fingerprint-Ausschnitt, Eine Umrüstung von UP-Fingerprint- oder Integra Fingerprint-/ Codetastatur-Ausschnitt auf sLine erfordert eine bauseitige Bearbeitung der vorhandenen Frontplatte, da der bestehende Ausschnitt vergrößert werden muss, Bei fachgerechter Bearbeitung der Ausschnittvergrößerung wird Diese durch die Adapterplatte abgedeckt, Material: Edelstahl, Abmessungen (B x H x T): 77 x 98 x 17 mm,