FERMAX - Erweiterungsmodul für den Anschluss von bis zu 8 Ruftasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F2008
Funktion - erweitern
Installationstechnik - Bus-System
Herkunftsland - ES
Zolltarifnummer - 85177900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8424299020082
Sonepar Artikelnummer
120376358
Hersteller Artikelnummer
F2008
Hersteller Typ
F2008
Hersteller Artikel Nr.:
F2008
Funktion:
erweitern
Installationstechnik:
Bus-System
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.001 kg
Produkteigenschaften: Erweiterungseinheit zur Digitalisierung von potentialfreien Klingeltasten, Digitalisierung bis zu 8 Tasten / Erweiterungseinheit, Bei mehr als 8 Tasten sind zusätzliche Erweiterungseinheiten zu verwenden, Klebestreifen für die saubere Montage in der Türstation, Inklusive Verbindungskabel Lautsprecher / Erweiterungsmodul zu Erweiterungsmodul sowie der Tastenanschlusskabel, Maße (B x H x T):52 x 24 x 20 mm, System: VDS oder DUOX plus,


