Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - Fingerprint Set inkl. Fernbed. Türstation UP, silber/chrom, Gr. 1

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - Fingerprint Set inkl. Fernbed. Türstation UP, silber/chrom, Gr. 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FPT06935

  • Max. Anzahl der Türen - 1

  • Leseverfahren - biometrisch

  • Standalone - Ja

  • Vernetzbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299069357

Sonepar Artikelnummer

120398435

Hersteller Artikelnummer

FPT06935

Hersteller Typ

FPT06935

Hersteller Artikel Nr.:

FPT06935

Max. Anzahl der Türen:

1

Leseverfahren:

biometrisch

Standalone:

Ja

Vernetzbar:

Ja

PC-Anbindung:

Ja

Farbe:

Silber

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

84716070

Gewicht:

0.001 kg

Produkteigenschaften: Fingerprint- Scanner mit kapazitivem Sensor, Integrierter Kartenleser, Anzahl Benutzer im Modus 1: 4500 Benutzer mit 1 Finger/Zutrittskarte pro Person, Anzahl Benutzer im Modus 2: 2940 Benutzer mit 2 Finger/Zutrittskarte(n) pro Person, für Außeneinsatz geeignet, 2 LEDs zur Statusanzeige, Display mit 7 Segmenten und jeweils 4 Ziffern, Programmierung über IR- Fernbedienung (Fernbedienung inkl. Batterie im Lieferumfang enthalten), Masterfinger, Master- Karte oder Software, Ein Schaltkontakt max. 24V, 1A am Gerät, Schaltkontakt programmierbar von 1 bis 99 Sekunden, Hilfsrelais für Zusatzfunktionen (kein Schalten über Finger oder Zutrittskarte möglich), Anschlussmöglichkeit eines Türsensors, Anschlussmöglichkeit einer externen Türöffnertaste, Schutzart (IP) 43, optischer Statusanzeige (Display und LED's), Als Stand alone oder im zentralisierten System, Spannungsversorgung: 12VAC /DC (Netzgerät nicht im Lieferumfang enthalten), Inkl. UP-Dose Größe 1, Abmessungen UP-Dose (B x H x T): 115 x 114 x 45 mm, Frontplatte Größe: 1, Abmessungen Frontplatte (B x H x): 130 x 128 mm, Farbe Chrome,