FERMAX - Funkset mit Empfänger ACCESS CONTROL MINI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F5249
Max. Anzahl der Türen - 1
Ausführung der Schnittstelle - sonstige
Leseverfahren - Code
Montageart - Aufputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424299052496
Sonepar Artikelnummer
120539853
Hersteller Artikelnummer
F5249
Hersteller Typ
F5249
Hersteller Artikel Nr.:
F5249
Max. Anzahl der Türen:
1
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Leseverfahren:
Code
Montageart:
Aufputz
Ausführung:
sonstige
Standalone:
Ja
Vernetzbar:
Nein
PC-Anbindung:
Nein
Signalausgabe:
ohne
Betriebsspannung AC 50 Hz:
12 .. 24 V
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Betriebstemperatur:
-20 .. 85 °C
Schutzart (IP):
IP65
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.001 kg


