Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - Haustelefon CITY MAX, weiß m.1 Türöffnertaste u.elektronischem Ruf

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - Haustelefon CITY MAX, weiß m.1 Türöffnertaste u.elektronischem Ruf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F80447

  • Mit Video - Nein

  • Installationstechnik - Mehrdraht-System

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8424299804477

Sonepar Artikelnummer

120353581

Hersteller Artikelnummer

F80447

Hersteller Typ

F80447

Hersteller Artikel Nr.:

F80447

Mit Video:

Nein

Installationstechnik:

Mehrdraht-System

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Abhörsicher:

Nein

Bedienung Türöffner:

Ja

Schaltfunktionen:

Nein

Freisprechen:

Nein

Funktions-Lampen:

Nein

Mit Türöffnerautomatik:

Nein

Rufabschaltung:

Nein

Internkommunikation:

Nein

Rufunterscheidung:

Ja

Zusatzgerät anreihbar:

Nein

Lautstärkeregelung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176920

Gewicht:

0.001 kg

System: 4+n, Haustelefon aus schlagfestem ABS – Kunststoff mit steckbarer Hörerschnur, Eingebauter Magnet für optimalen Halt des Hörers, Antilarson Filter zum Schutz gegen Rückkoppelung, 2 elektronische Ruftöne (moduliert und linear, abhängig vom Türlautsprecher) für Tür- und Etagenrufunterscheidung, Türöffner-Taster, Aufschraubbar auf jede handelsübliche Up-Dose Ø 60 mm, Farbe: weiß, Montageart: Ap, 80 x 220 x 45 mm (B x H x T)