Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - HIK DS-1294ZJ-PT Wandhalterung für DS-Modelle, Innen u. Außenbereich

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - HIK DS-1294ZJ-PT Wandhalterung für DS-Modelle, Innen u. Außenbereich

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FHIK-340677065

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagezubehör

  • Geeignet für - Außenstation

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121249447

Hersteller Artikelnummer

FHIK-340677065

Hersteller Typ

FHIK-340677065

Hersteller Artikel Nr.:

FHIK-340677065

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montagezubehör

Geeignet für:

Außenstation

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Zubehör:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85299096

Wandhalterung für die Modelle DS-2DE2A204(I)W-DE3, DS-2DE2A404(I)W-DE3, Für Innen- und Außenmontage, Abmessungen: 223.5 × 125.8 × 80 mm, Material: Kunststoff und Stahl, Farbe: weiß