Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - HIK DS-2DE2A404IW-DE3/W Dome, IP, 4MPObjektiv 2,8 - 12 mm, IP66, IK10

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - HIK DS-2DE2A404IW-DE3/W Dome, IP, 4MPObjektiv 2,8 - 12 mm, IP66, IK10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FHIK-340277103

  • Ausführung - PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen)

  • Power over Ethernet (PoE) - 802.3af (PoE)

  • Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 4

  • Eigenschaft Bildsystem - Farbe

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121393871

Hersteller Artikelnummer

FHIK-340277103

Hersteller Typ

FHIK-340277103

Hersteller Artikel Nr.:

FHIK-340277103

Ausführung:

PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen)

Power over Ethernet (PoE):

802.3af (PoE)

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

4

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzart (IP):

IP66

Spannungsart:

DC

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85258900

Produkteigenschaften: Kamera: Kameramodul: Empfindlichkeit 0,005 Lux (Color) F1.6, AGC ON, 0,001 Lux (Schwarz/Weiß), F1.6, AGC ON, 0 Lux mit IR, 16-fach Digital-Zoom, Wide Dynamic Range (120dB), Linse: Objektiv verstellbar: 2,8 - 12 mm, 4-fach optischer Zoom, Blickwinkel: Horizontal 96,7° bis 31,6° Weitwinkel, Vertikal 51,1° bis 17,7° Weitwinkel, Diagonal 115,1° bis 36,3° Weitwinkel, PTZ Funktion: Schwenkbar (0° bis 355°), Neigbar (0° bis 90°), Kompremierung-Standard: Video-Komprimierung: Main Stream: H.265+/ H.265 /H.264+ /H.264, Sub Stream: H.265/H.264/MJPEG, Third Stream: H.265/H.264/MJPEG, Eingebautes Mikrofon, Audio-Komprimierung: G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM, Smart Features: ROI Kodierung für Main -, Sub - und Third Stream und eingestellte Bereiche, IR Reichweite: bis 20 m, Auflösung: max. 4MP (2560 x 1440 @25fps), Netzwerk: Netzwerkspeicher: eingebauter Speicherkartenslot (Micro SD/SDHC/SDXC, bis zu 256 GB, NAS (NPS, SMB/ CIPS), ANR, Netzwerkprotokolle: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, Bonjour, Web Browser: IE 8 to 11,Chrome 31.0+, Firefox 30.0+, Edge 16.16299+, Wi-Fi: Standard IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, max. Übertragungsentfernung: 50 m (ohne Interferenzen), Frequenzbereich: 2.400 GHz bis 2.483 GHz, Übertragungsrate: 11b: 11Mbps, 11g: 54Mbps, 11n (20MHz): 150Mbps, 11n (40MHz): 300Mbps, Allgemein: Spannungsversorgung: 12 VDC, 1.5 A (Max. 10.9 W, mit Max. 4.2 W für IR) PoE (802.3af), 36 bis 57 VDC, 0.35 A (Max. 12.2 W, inklusive max. 4.2 W für IR), Schutzart: IP66 Standard, IK 10, Abmessungen: Φ 130,7 × 101,7 mm,