Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - IP Kamera 2,0MP WLAN für WAY FI+ KIT

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - IP Kamera 2,0MP WLAN für WAY FI+ KIT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F9986

  • Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 2

  • Protokoll - TCP/IP

  • Mit Infrarot-Lampe - Ja

  • Max. Infrarot-Reichweite - 20 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299099866

Sonepar Artikelnummer

121130698

Hersteller Artikelnummer

F9986

Hersteller Typ

F9986

Hersteller Artikel Nr.:

F9986

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

2

Protokoll:

TCP/IP

Mit Infrarot-Lampe:

Ja

Max. Infrarot-Reichweite:

20 m

Schutzart (IP):

IP65

Spannungsart:

DC

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85258100

Gewicht:

0.607 kg

Produkteigenschaften: Auflösung: 2 Mp (1920 × 1080@ 12 fps), IR Beleuchtung bis 20 m, Starres Objektiv 3,6 mm, Videoübertragung: Ethernet 100 Base-T / WiFi 2.4G, Wireless standard: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Spannungsversorgung: DC: 12 V, 1 A, (Spannungsversorgung im Lieferumfang enthalten), Motion detection, Kameragehäuse aus Metall, Farbe: weiß, Abmessungen: Ø65 × 190 mm, Schutzart: IP67, System: IP Netzwerk,