FERMAX - Kamerawahlschalterfür 2 bis 8 Kameras

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FPVT02472
Herkunftsland - ES
Zolltarifnummer - 85176910
Gewicht - 0.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424299024721
Sonepar Artikelnummer
121393873
Hersteller Artikelnummer
FPVT02472
Hersteller Typ
FPVT02472
Hersteller Artikel Nr.:
FPVT02472
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85176910
Gewicht:
0.300 kg
mit 8 Kameraeingänge (Videosignaleingang analog 1Vss, 75 Ohm), Verwendbar in folgenden Systemen: - VDS, - 8+n + Koax (Analog), Funktionen: Umschalten zwischen der Kameras über Funktionstaste des Monitors (zusätzliche Verdrahtung nötig), Stromversorgung: 18VDC, Abmessungen: RGE 10TE,