FERMAX - Kartenleser, AP, Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F5296
Max. Anzahl der Türen - 1
Ausführung der Schnittstelle - sonstige
Leseverfahren - Datenträger
Montageart - Aufputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424299052960
Sonepar Artikelnummer
120742514
Hersteller Artikelnummer
F5296
Hersteller Typ
F5296
Hersteller Artikel Nr.:
F5296
Max. Anzahl der Türen:
1
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Leseverfahren:
Datenträger
Montageart:
Aufputz
Ausführung:
Lesegerät
Standalone:
Ja
Vernetzbar:
Ja
PC-Anbindung:
Nein
Signalausgabe:
Summer
Betriebsspannung DC:
9 .. 24 V
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Betriebstemperatur:
-20 .. 60 °C
Schutzart (IP):
IP66
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Metall
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84716070
Gewicht:
0.001 kg


