FERMAX - Kartenleser-Set, AP, Edelstahl SYSTEM Mifare/EM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F5237
Max. Anzahl der Türen - 1
Ausführung der Schnittstelle - ohne
Leseverfahren - Datenträger
Montageart - Aufputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424299052373
Sonepar Artikelnummer
120545066
Hersteller Artikelnummer
F5237
Hersteller Typ
F5237
Hersteller Artikel Nr.:
F5237
Max. Anzahl der Türen:
1
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Leseverfahren:
Datenträger
Montageart:
Aufputz
Ausführung:
Lesegerät
Standalone:
Ja
Vernetzbar:
Nein
PC-Anbindung:
Nein
Signalausgabe:
Summer
Betriebsspannung DC:
12 V
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Schutzart (IP):
IP66
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Metall
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
84716070
Gewicht:
0.001 kg


